Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Outdoor geeignet IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Outdoor geeignet IP44
Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Outdoor geeignet IP44
Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Outdoor geeignet IP44
Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Outdoor geeignet IP44
Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Outdoor geeignet IP44
Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Outdoor geeignet IP44
Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Outdoor geeignet IP44
Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Outdoor geeignet IP44
Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Outdoor geeignet IP44
Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Outdoor geeignet IP44
Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Outdoor geeignet IP44
Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Outdoor geeignet IP44
Artikel-Nr.:
     1609-KLF-AHRENSDALE-60
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     KLF-AHRENSDALE-60
EAN/GTIN:
     4262442797306
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator

Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Outdoor geeignet IP44

Dieser große LED Deckenventilator im Industrial Style begeistert durch sein schönes Design, seine Einsatzmöglichkeiten und die hochwertige Verarbeitung!

Nicht nur optisch ein toller Blickfang, sondern auch mehr als praktisch ist dieser zeitgemäße Deckenventilator mit eingebautem LED Licht. Er wird inklusive einer Fernbedienung geliefert, mit der Sie ihn mühelos und bequem steuern können.

Über die inkludierte Fernbedienung lässt sich der Ventilator ein-und ausschalten, in drei Geschwindigkeitsstufen einstellen und das verbaute Deckenlicht ein-ausschalten sowie angenehm dimmen.
Zusätzlich lässt sich der Lüfter im Rechtslauf (Sommerbetrieb für Abkühlung) und im Linkslauf (Winterbetrieb für bessere Verteilung der warmen Luft) betreiben.

Der Ventilator hat eine Höhe von 42cm und ist mit einem Durchmesser von 152cm für große Räume geeignet. Zudem verfügt er über die Schutzklasse IP44 und eignet sich auch für Außenbereiche, zum Beispiel an großen Terrassenüberdachungen oder in Badezimmern.
Der nur 36 dB leise Deckenlüfter eignet sich durch die niedrige Geräuschbelastung hervorragend auch in Schlafzimmern oder anderen Wohnräumen.

Im Lieferumfang ist eine praktische Wandhalterung für die Fernbedienung inkludiert.

*LED fest verbaut mit 10 Watt, 1116 Lumen, 3000 Kelvin warmweiß
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, mit Ventilator
Material:
Kunststoff, Stahl
Farbe:
Grau antik - Anthrazit
Abmessungen:
Höhe: 42 cm, Durchmesser: 152 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1116 Lumen = 1116 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
14 kg
Material Ventilator:
Flügel: ABS Kunststoff - Gehäuse: Stahl
Geräuschpegel:
max. 36 dB
Leistungsstufen:
3
Luftstrom:
min: 4499 m³/Stunde - max: 11078 m³/Stunde
Ventilator Leistung:
65 Watt
Geeignete Raumgröße:
28 qm
Geschwindigkeit:
von: 67 U / min - bis: 163 U / min
Ventilator Einsatz:
Sommerbetrieb, Winterbetrieb
Montage Dachschräge:
bis max 30 ° Winkel
Wissenswertes:
Schutzklasse IP44 - auch für Außenbereiche und Feuchträume geeignet
Weitere Suchbegriffe: LED, Decken-ventilator, mit, licht, und, Deckenlüfter, Decken-beleuchtung, Fernbedienung, winterbetrieb, zimmerventilator, Decken-lampe, Decken-leuchte, dimmbar, Schlafzimmer, Wohnzimmer, leise-r, außen-bereich, für, terrassenüberdachung, groß-er, badezimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 489,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 588,56*
€ 700,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 583,51*
€ 694,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 559,76*
€ 666,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 537,61*
€ 639,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 489,36*
€ 582,34
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
KLF-HASTTERAS-BAY-56
ab € 489,53*
Ähnlich
meineWunschleuchte
KLF-XSETY-56-OZ
ab € 419,41*
Ähnlich
meineWunschleuchte
KLF-ZESUS-60-BN
ab € 388,51*
Ähnlich
meineWunschleuchte
KLF-GENTRSY-65-WZ
ab € 636,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.