Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Ø 165cm mit Licht & wendbaren Flügeln in 2 Dekoren


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Ø 165cm mit Licht & wendbaren Flügeln in 2 Dekoren
Deckenventilator Ø 165cm mit Licht & wendbaren Flügeln in 2 Dekoren
Deckenventilator Ø 165cm mit Licht & wendbaren Flügeln in 2 Dekoren
Deckenventilator Ø 165cm mit Licht & wendbaren Flügeln in 2 Dekoren
Deckenventilator Ø 165cm mit Licht & wendbaren Flügeln in 2 Dekoren
Deckenventilator Ø 165cm mit Licht & wendbaren Flügeln in 2 Dekoren
Deckenventilator Ø 165cm mit Licht & wendbaren Flügeln in 2 Dekoren
Deckenventilator Ø 165cm mit Licht & wendbaren Flügeln in 2 Dekoren
Deckenventilator Ø 165cm mit Licht & wendbaren Flügeln in 2 Dekoren
Artikel-Nr.:
     1609-KLF-GENTRSY-65-WZ
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     KLF-GENTRSY-65-WZ
EAN/GTIN:
     4262442797436
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator

Deckenventilator Ø 165cm mit Licht & wendbaren Flügeln in 2 Dekoren

Dieser große LED Deckenventilator begeistert durch sein rustikales Design, seine Funktionen und die hochwertige Verarbeitung!

Nicht nur optisch ein toller Blickfang, sondern auch mehr als praktisch ist dieser zeitgemäße Deckenventilator mit eingebautem LED Licht und einem Durchmesser von 165cm. Er wird inklusive einer Fernbedienung geliefert, mit der Sie ihn mühelos und bequem steuern können. Seine Flügel sind in 2 verschiedenen Holzfurnieren (Walnuss dunkel oder Walnuss weiß) gestaltet, so dass bei Montage das gewünschte Dekor ausgewählt werden kann.

Über die inkludierte Fernbedienung lässt sich der Ventilator ein-und ausschalten, in sechs Geschwindigkeitsstufen einstellen und das verbaute Deckenlicht mit austauschbarem LED Panel ein-ausschalten sowie angenehm dimmen.
Zusätzlich lässt sich der Lüfter im Rechtslauf (Sommerbetrieb für Abkühlung) und im Linkslauf (Winterbetrieb für bessere Verteilung der warmen Luft) betreiben.

Der nur 47 dB leise Deckenlüfter eignet sich durch die niedrige Geräuschbelastung hervorragend in Schlafzimmern oder anderen Wohnräumen.

Im Lieferumfang ist eine praktische Wandhalterung für die Fernbedienung inkludiert.

*LED fest verbaut mit 14 Watt, 1300 Lumen, 3000 Kelvin warmweiß
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, mit Ventilator
Material:
Holz, Stahl
Farbe:
Anthrazit - Braun, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 42 cm, Durchmesser: 165 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 14 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1300 Lumen = 1300 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
14,3 kg
Material Ventilator:
Flügel: Holzfurnier - Gehäuse: Stahl
Drehbare Flügel Farbe:
Oberseite: Walnuss dunkel - Unterseite: Walnuss weiß
Geräuschpegel:
max. 47 dB
Leistungsstufen:
6
Luftstrom:
min: 6011 m³/Stunde - max: 12994 m³/Stunde
Ventilator Leistung:
28 Watt
Geeignete Raumgröße:
28 qm
Geschwindigkeit:
von: 58 U / min - bis: 124 U / min
Ventilator Einsatz:
Sommerbetrieb, Winterbetrieb
Montage Dachschräge:
bis max 18 ° Winkel
Wissenswertes:
Mit wendbaren Flügeln in 2 Dekoren
Weitere Suchbegriffe: LED, Decken-ventilator, ventilateur, mit, licht, und, Deckenlüfter, Decken-beleuchtung, Fernbedienung, zimmerventilator, zimmerlüfter, Decken-lampe, Decken-leuchte, dimmbar, Schlafzimmer, Wohnzimmer, leise-r, große-r, sommerbetrieb, winterbetrieb, für, die, decke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 636,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 636,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 758,87*
€ 903,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 751,56*
€ 894,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 715,17*
€ 851,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 686,32*
€ 816,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 636,71*
€ 757,68
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
KLF-HASTTERAS-BAY-56
ab € 489,53*
Ähnlich
meineWunschleuchte
KLF-XSETY-56-OZ
ab € 419,41*
Ähnlich
meineWunschleuchte
KLF-AHRENSDALE-60
ab € 489,36*
Ähnlich
meineWunschleuchte
KLF-ZESUS-60-BN
ab € 388,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.