Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator IMARI Ø 165cm mit LED Licht - Flügel in Holzoptik Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator IMARI Ø 165cm mit LED Licht - Flügel in Holzoptik Weiß
Deckenventilator IMARI Ø 165cm mit LED Licht - Flügel in Holzoptik Weiß
Deckenventilator IMARI Ø 165cm mit LED Licht - Flügel in Holzoptik Weiß
Deckenventilator IMARI Ø 165cm mit LED Licht - Flügel in Holzoptik Weiß
Deckenventilator IMARI Ø 165cm mit LED Licht - Flügel in Holzoptik Weiß
Deckenventilator IMARI Ø 165cm mit LED Licht - Flügel in Holzoptik Weiß
Deckenventilator IMARI Ø 165cm mit LED Licht - Flügel in Holzoptik Weiß
Deckenventilator IMARI Ø 165cm mit LED Licht - Flügel in Holzoptik Weiß
Deckenventilator IMARI Ø 165cm mit LED Licht - Flügel in Holzoptik Weiß
Artikel-Nr.:
     1609-KLF-IMARI-65-SBK
Hersteller:
     KICHLER
Herst.-Nr.:
     KLF-IMARI-65-SBK
EAN/GTIN:
     5024005444510
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator

Deckenventilator IMARI Ø 165cm mit LED Licht - Flügel in Holzoptik Weiß

Der moderne Deckenventilator IMARI aus dem Hause Kichler ist mit seinem Durchmesser von 165cm für Räume bis 28m² geeignet und eignet sich mit nur 47 Dezibel hervorragend für Wohnzimmer und Schlafzimmer.

Über die mitgelieferte Fernbedienung ist der Deckenventilator in 6 Geschwindigkeitsstufen und im Rechtslauf (Sommerbetrieb) und Linkslauf (Winterbetrieb) schaltbar.
Der Sommerbetrieb sorgt für Abkühlung - der Winterbetrieb für eine besser Verteilung der warmen Luft.
Das mittig platzierte LED Licht hat eine Leistung von 16 Watt, 1500 Lumen in warmweiß (3000 Kelvin) und ist über die Fernbedienung dimmbar.

Die 3 Flügel sind in weißer Holzoptik gestaltet und harmonieren mit dem Korpus in Schwarz matt, so dass der Ventilator mit seinem stimmigen Design in nahezu jeden Einrichtungsstil passt.

Als Zubehör sind zusätzliche Abhängestangen in 30cm oder 45cm Länge bestellbar (nicht im Lieferumfang enthalten) durch die der Ventilator bei Erstmontage verlängert werden kann und so für den Einsatz in hohen Räumen geeignet ist.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, mit Ventilator
Material:
Kunststoff, Stahl
Farbe:
Holz - Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 37 cm, Durchmesser: 165 cm
Zusatz Maße:
Art: Baldachin – Durchmesser: 16 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 16 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1500 Lumen = 1500 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
10,2 kg
Material Ventilator:
Flügel: ABS Kunststoff - Gehäuse: Stahl
Geräuschpegel:
max. 47 dB
Leistungsstufen:
6
Luftstrom:
min: 6635 m³/Stunde - max: 16103 m³/Stunde
Ventilator Leistung:
28 Watt
Geeignete Raumgröße:
28 qm
Geschwindigkeit:
von: 54 U / min - bis: 131 U / min
Ventilator Einsatz:
Sommerbetrieb, Winterbetrieb
Montage Dachschräge:
bis max 30 ° Winkel
Weitere Suchbegriffe: led, deckenventilatoren, deckenlüfter, Raumlüfter, raumlufter, ventilateur, mit, licht, lampe, dimmbar, fernbedienung, beleuchtung, großer, leiser, schlafzimmer, wohnzimmer, innenräume, wohnräume, holzoptik, schwarz, deckenleuchten, deckenlampen, deckenbeleuchtung, winterbetrieb, moderner, Zimmerventilator, für, dachschräge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 494,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 593,89*
€ 706,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 590,26*
€ 702,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 560,18*
€ 666,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 537,90*
€ 640,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 494,79*
€ 588,80
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KICHLER
KLF-AHRENDALE-60-AVI
ab € 509,80*
Ähnlich
KICHLER
KLF-COLERNE-52-BN
ab € 399,59*
Ähnlich
KICHLER
KLF-GENTRY-65-WZ
ab € 665,72*
Ähnlich
KICHLER
KLF-HATTERAS-BAY-56-BAB
ab € 509,51*
Ähnlich
KICHLER
KLF-XETY-56-OZ
ab € 398,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.