Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Ø 152cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator Ø 152cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
Deckenventilator Ø 152cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
Deckenventilator Ø 152cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
Deckenventilator Ø 152cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
Deckenventilator Ø 152cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
Deckenventilator Ø 152cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
Deckenventilator Ø 152cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
Deckenventilator Ø 152cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
Deckenventilator Ø 152cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
Artikel-Nr.:
     1609-KLF-KESVLAR-60-WHT
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     KLF-KESVLAR-60-WHT
EAN/GTIN:
     4262442797580
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator

Deckenventilator Ø 152cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44

Dieser Deckenventilator überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Gefertigt aus Aluminium in Weiß matt ist der Ventilator mit dem Durchmesser von 152cm über eine Zugkette in 3 Geschwindigkeitsstufen schaltbar und ist mit 50,8 Dezibel angenehm leise.
Zusätzlich lässt sich der Lüfter im Rechtslauf (Sommerbetrieb für Abkühlung) und im Linkslauf (Winterbetrieb für bessere Verteilung der warmen Luft) betreiben.

Ausgestattet mit der Schutzklasse IP44 ist der Raumlüfter für Feuchträume und Outdoorbereiche geeignet.
Ob im Badezimmer oder an überdachten Terrassen: Der Deckenventilator sorgt für angenehme Abkühlung und Belüftung - natürlich auch in Wohnräumen.

Im Lieferumfang ist eine zusätzliche weiße Abhängestange enthalten. Die 45cm lange Stange kann bei Erstmontage montiert werden, wenn Sie den Ventilator in hohen Räumen verwenden möchten.
Achtung: Der Deckenventilator ist durch die Abhängestange nicht stufenlos höhenverstellbar, sondern hat eine fixe Höhe.
Weitere Informationen:
Steuerung:
mit Fernbedienung
Abmessungen:
Höhe: 35 cm Durchmesser: 152 cm
Höhe maximal:
bei Erstmontage wählbar max 68 cm
Material:
Aluminium
Material Ventilator:
Gehäuse: Aluminium - Flügel: ABS Kunststoff
Farbe:
Weiß matt
Leistungsstufen:
3
Luftstrom:
min: 4463 m³/Stunde - max: 11229 m³/Stunde
Geschwindigkeit:
von: 59 U / min - bis: 139 U / min
Raumgröße:
28 qm
Ventilator Einsatz:
Sommerbetrieb, Winterbetrieb
Leistung:
75 Watt
Geräuschpegel:
50,8 dB
Gewicht:
12,6 kg
Schutzart:
IP44
Wissenswertes:
Schutzklasse IP44 für Außenbereiche und Feuchträume geeignet
Weitere Suchbegriffe: decken-ventilator, deckenlüfter, Raum-lüfter, raumlufter, ventilateur, leise-r, schlafzimmer, wohnzimmer, badezimmer, innenräume, wohnräume, outdoor, für, terrassenüberdachung, außen-bereiche, ip44, draußen, weiß-er, ohne, Licht, zimmerventilator, groß-er
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 386,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 468,77*
€ 557,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 465,95*
€ 554,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 447,43*
€ 532,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 429,96*
€ 511,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 386,65*
€ 460,11
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
KLF-AHRENSDALE-60
ab € 489,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.