Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Deckenventilator
>
Artikel
LED Deckenventilator Ø 132cm mit Licht & Fernbedienung, Feuchtraumgeeignet
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-KLF-LYNLMDON-52-OZ
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
KLF-LYNLMDON-52-OZ
EAN/GTIN:
4262382968521
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator schwarz
LED Deckenventilator Ø 132cm mit Licht & Fernbedienung, Feuchtraumgeeignet
Dieser große Deckenventilator begeistert durch sein schönes Design, seine Funktionen und die hochwertige Verarbeitung!
Nicht nur optisch ein toller Blickfang, sondern auch mehr als praktisch ist dieser zeitgemäße Deckenventilator. Er wird inklusive einer Fernbedienung geliefert, mit der Sie ihn mühelos und bequem steuern können. Seine Flügel sind auf der einen Seite Braun und auf der anderen Seite Dunkelbraun, so dass sie die Farbe durch einfaches Umdrehen wechseln können.
Über die inkludierte Fernbedienung lässt sich der Ventilator ein-und ausschalten, in drei Geschwindigkeitsstufen einstellen und das mittig verbaute Leuchtelement ein-und ausschalten.
Der Ventilator hat eine Höhe von 48cm und einen Durchmesser von 132cm. Zudem verfügt er über die Schutzklasse IP23 und eignet sich auch für geschützte Außenbereiche, zum Beispiel an großen Terrassenüberdachungen oder im Badezimmer.
Der nur 39 dB leise Deckenlüfter eignet sich durch die niedrige Geräuschbelastung hervorragend in Schlafzimmern oder anderen Wohnräumen.
Hitze und stickige Luft Adé! Mit diesem edlem Deckenventilator mit eingebauter Leuchte werten Sie Ihr Raumklima angenehm auf und sorgen gleichzeitig für eine effiziente Beleuchtung.
* inklusive 3x austauschbaren E27 LED Leuchtmittel mit jeweils 6 Watt, 600 Lumen, warmweiß
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, mit Ventilator
Material:
Glas, Kunststoff, Stahl
Farbe:
Schwarz - Braun, Holz
Abmessungen:
Höhe: 48 cm, Durchmesser: 132 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 6 Watt)
Lichtstärke:
3 x 600 Lumen = 1800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
10 kg
Material Ventilator:
Flügel: ABS Kunststoff - Gehäuse: Stahl
Drehbare Flügel Farbe:
Oberseite: Walnuss - Unterseite: Walnuss dunkel
Geräuschpegel:
max. 38,7 dB
Leistungsstufen:
3
Luftstrom:
min: 3582 m³/Stunde - max: 8351 m³/Stunde
Ventilator Leistung:
55 Watt
Geeignete Raumgröße:
14 qm
Geschwindigkeit:
von: 75 U / min - bis: 156 U / min
... >
Heizen & Klima
>
Ventilatoren
>
Deckenventilatoren
Weitere Suchbegriffe:
decken ventilator
,
Umluftventilator
,
raum-ventilator
,
deckenventilator
,
decken-lüfter
,
mit
,
licht
,
und
,
fernbedienung
,
leise-r
,
außen-bereich
,
outdoor
,
deckenleuchte
,
decken-lampe
,
decken-beleuchtung
,
raumlüfter
,
groß-er
,
schlafzimmer
,
wohnzimmer
,
Terrassenüberdachung
,
badezimmer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,78*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 364,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 440,94*
€ 524,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 440,92*
€ 524,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 423,98*
€ 504,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 407,85*
€ 485,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 364,78*
€ 434,09
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deckenventilator Ø 107cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
meineWunschleuchte
KLF-KESVLAR-42-WHT
ab € 339,61*
Sonstiges
Deckenventilator Ø 137cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
meineWunschleuchte
KLF-LESHR2-54-AS
ab € 383,85*
Sonstiges
Deckenventilator Ø 142cm mit LED Licht und Fernbedienung, Bronzefarbig
meineWunschleuchte
KLF-XSETY-56-OZ
ab € 421,03*
Sonstiges
Deckenventilator Ø 142cm mit LED Licht und Fernbedienung, Silber
meineWunschleuchte
KLF-XSETY-56-BN
ab € 421,48*
Sonstiges
Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Silber
meineWunschleuchte
KLF-ZESUS-60-BN
ab € 388,41*
Sonstiges
Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Weiß-Silber
meineWunschleuchte
KLF-ZESUS-60-WHT
ab € 386,63*
Sonstiges
Deckenventilator Ø 165cm mit LED Licht - Flügel in Holzoptik Weiß
meineWunschleuchte
KLF-IMSARI-65-SBK
ab € 505,60*
Sonstiges
Deckenventilator Ø 165cm mit Licht & wendbaren Flügeln in 2 Dekoren
meineWunschleuchte
KLF-GENTRSY-65-WZ
ab € 633,49*
Sonstiges
Großer Deckenventilator Ø 203cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
meineWunschleuchte
KLF-LESHR-80-AS
ab € 504,83*
Sonstiges
XXL Deckenventilator Ø 216cm mit Licht & wendbaren Flügeln in 2 Dekoren
meineWunschleuchte
KLF-GENTRSY-85-WZ
ab € 781,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen