| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-LAMPH01GR Herst.-Nr.: LAMPH01GR EAN/GTIN: 5410329634995 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Universal Schnurpendel Textil grün für Hängelampe E27 max. 60W, Kabel 140cm Werden Sie zum Designer in Ihren eigenen vier Wänden und stellen Sie Ihre Hängelampen und Wohnraumleuchten einfach nach Ihrem persönlichen Geschmack selbst zusammen! Dieses 1-flammige Schnurpendel mit Fassung und Baldachin aus Silikon sowie einem grünen Textilkabel ist die Basis für eine individuell gestaltbare Pendelleuchte, die mit dem richtigen Leuchtmittel ein echtes Designobjekt in Ihrem Wohnraum wird. Nutzen Sie zum Beispiel Globe, Rustika oder Filament Leuchtmittel, um mit geringem Aufwand größte Aufmerksamkeit zu erwecken und dieses Vintage Leuchtenpendel zum auffälligen Eyecatcher zu machen. So vielfältig wie die Gestaltungsmöglichkeiten dieser Aufhängung für Pendelleuchten, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als individuelle Hängeleuchte in Fluren und Dielen, als schicker Blickfang im Wohnzimmer, als Vintage Schlafzimmerlampe oder als tolles Pendel in jedem anderen Wohnraum. Ganz gleich, ob Sie es modern, klassisch, elegant oder stylisch mögen: Mit dieser Lampenschirmaufhängung ist alles möglich! Die Aufhängung hat eine Länge von ca. 140 cm und ist individuell kürzbar. Das Baldachin hat einen Durchmesser von 8,5 cm. Das Pendel verfügt über eine E27 Fassung und ist für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels sowie zusätzlichem Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie die Hängelampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Auch zu finden unter: Hängeleuchten, Pendellampen, Pendelleuchte grün, Deckenbeleuchtung, Pendelleuchte 1 flammig, Design Lampen, Wohnzimmerlampen, Baldachin, Vintage Leuchten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff, Textil / Stoff | Farbe: | Grün | Abmessungen: | Höhe: 140 cm, Durchmesser: 8,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 | Produktart: | Lampenaufhängung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abhängung, Baldachin, Lampenschirmaufhängung, Pendelleuchte grün, Hängelampe grün, Schnurpendel, Lampen Zubehör, Lampenzubehör, Lampen-Zubehör, Deckenbeleuchtung, Pendelleuchten, Pendelleuchte, Hängeleuchten, Hängelampen, Hängelampe, Pendel, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendellampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Schlafzimmerlampe, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchte, Schlafzimmerleuchten, Pendelleuchte Schlafzimmer, Pendelleuchten Schlafzimmer, Hängeleuchte Schlafzimmer, Hängeleuchten Schlafzimmer, Hängelampe Schlafzimmer, Hängelampen Schlafzimmer, Deckenbeleuchtung Schlafzimmer, Pendelleuchte Kugel, Hängeleuchte Kugel, Design Lampen, Designleuchten, Design Pendelleuchte, Pendelleuchten design, Pendelleuchte design, Pendelleuchte 1 flammig, Pendelleuchte Vintage, Hängeleuchte Vintage, Pendellampe Vintage, Hängelampe Vintage, Vintage Pendelleuchte, Vintage Hängeleuchte, Vintage Pendellampe, Vintage Hängelampe, Vellight, Velleman |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |