| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-LAMPSH01B Herst.-Nr.: LAMPSH01B EAN/GTIN: 4260529932404 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Universal Schnurpendel Textil schwarz mit E27 Filament LED, Kabel 140cm Werden Sie zum Designer in Ihren eigenen vier Wänden und stellen Sie Ihre Hängelampen und Wohnraumleuchten einfach nach Ihrem persönlichen Geschmack selbst zusammen! Dieses 1-flammige Schnurpendel mit Fassung und Baldachin aus Silikon sowie einem schwarzen Textilkabel ist die Basis für eine individuell gestaltbare Pendelleuchte, die mit dem richtigen Leuchtmittel ein echtes Designobjekt in Ihrem Wohnraum wird. Mit dem mitgelieferten Filament LED Leuchtmittel wird dieses Vintage Leuchtenpendel garantiert zum auffälligen Eyecatcher. So vielfältig wie die Gestaltungsmöglichkeiten dieser Aufhängung für Pendelleuchten, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als individuelle Hängeleuchte in Fluren und Dielen, als schicker Blickfang im Wohnzimmer, als Vintage Schlafzimmerlampe oder als tolles Pendel in jedem anderen Wohnraum. Ganz gleich, ob Sie es modern, klassisch, elegant oder stylisch mögen: Mit dieser Lampenschirmaufhängung ist alles möglich! Die Aufhängung hat eine Länge von ca. 140 cm und ist individuell kürzbar. Das Baldachin hat einen Durchmesser von 8,5 cm. Sie verfügt über eine E27 Fassung und wird inklusive eines Filament LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 6 Watt und 420 Lumen in Warmweiß geliefert. Auch zu finden unter: Hängeleuchten, Pendellampen, Deckenbeleuchtung, Pendelleuchte 1 flammig, Design Lampen, Wohnzimmerlampen, Baldachin, Vintage Leuchten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Textil / Stoff | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 140 cm, Durchmesser: 8,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 420 Lumen = 420 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 | Produktart: | Lampenaufhängung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Suspension, Aufhängung, Lampenaufhängung, Abhängung, Lampenschirmaufhängung, Schnurpendel, Lampen Zubehör, Lampenzubehör, Deckenbeleuchtung, Pendelleuchten, Pendelleuchte, Hängeleuchten, Hängelampen, Hängelampe, Pendel, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendellampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Pendelleuchte Kugel, Hängeleuchte Kugel, Design Lampen, Designleuchten, Design Pendelleuchte, Pendelleuchten design, Pendelleuchte design, Pendelleuchte 1 flammig, Pendelleuchte Vintage, Hängeleuchte Vintage, Pendellampe Vintage, Hängelampe Vintage, Vintage Pendelleuchte, Vintage Hängeleuchte, Vintage Pendellampe, Vintage Hängelampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |