Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Strahler
>
Artikel
20 Watt LED Strahler ALU, 2er SET 4000 Kelvin Neutralweiß, IP65, 13x15cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-LEDA7002NWS
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
LEDA7002NWS
EAN/GTIN:
4262382968019
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler
20 Watt LED Strahler ALU, 2er SET 4000 Kelvin Neutralweiß, IP65, 13x15cm
Eine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten verspricht dieser flache LED Strahler im 2er SET. Als praktischer Arbeitsscheinwerfer ist der Fluter aufgrund seiner handlichen Größe sehr vielfältig einsetzbar.
Gefertigt ist der Strahler aus robustem, schwarzem Aluminium. Mit seinem schlanken Design nimmt er auch an beengten Stellen wenig Platz ein. Der LED Scheinwerfer ist gerade einmal 5,3cm dick und hat ein Außenmaß von 14,7 x 13,1cm. Dennoch überzeugt er mit einer starken Leistung von 20 Watt und 1400 Lumen mit 4000 Kelvin in Neutralweiß.
Weiterhin verfügt der Flutlichtstrahler über einen an der Rückseite angebrachten, verstellbaren Befestigungsbügel, mit dem Sie ihn an gewünschter Position anbringen und individuell ausrichten können. Das Neoprenkabel erlaubt durch seine Länge einen Aktionsradius von 50cm.
Dank Schutzart IP65 ist der LED Strahler für eine Anwendung im Außenbereich auch an exponierten Plätzen zuverlässig gegen Staub und Regen geschützt.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 13,1 cm, Breite: 17,7 cm, Tiefe: 5,3 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 20 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1400 Lumen = 1400 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (4000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65
Gewicht:
0,5 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Außenwandbeleuchtung
>
Flutlichtstrahler
Weitere Suchbegriffe:
LED
,
Flutlicht-Strahler
,
Außenscheinwerfer
,
Fluter
,
Flutlicht
,
Außenstrahler
,
Außenfluter
,
Scheinwerfer-lampe
,
Baustrahler
,
Wandfluter
,
Arbeitsscheinwerfer
,
Arbeitsleuchten
,
Arbeitslampen
,
Baustellenlampe
,
Baustellenleuchten
,
Baustellenstrahler
,
Baustellenfluter
,
Baustellenflutlicht
,
für
,
daußen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,76*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,29*
€ 45,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,73*
€ 44,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,93*
€ 41,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,23*
€ 39,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,37*
€ 38,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,76*
€ 31,84
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
20 Watt LED Strahler 2er SET, 4000 Kelvin Neutralweiß, IP65, 13x18cm
Perel
LEDA50S02NWB
ab € 43,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen