Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Baustrahler
>
LED-Baustrahler
>
Artikel
20 Watt LED Strahler ALU, 5000 Kelvin Neutralweiß, IP65, 12x16cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-LF502012
Hersteller:
ELRO
Herst.-Nr.:
LF502012
EAN/GTIN:
8719699348110
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LED-Baustrahler
20 Watt LED Strahler ALU, 5000 Kelvin Neutralweiß, IP65, 12x16cm
Eine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten oder für die Ausleuchtung Ihres Hofes verspricht dieser flache LED Strahler aus dem Hause ELRO. Als Arbeitsscheinwerfer und Außenscheinwerfer ist der Fluter sowohl für die private als auch eine gewerbliche Nutzung ausgelegt, so dass seine Einsatzmöglichkeiten mehr als vielfältig sind.
Gefertigt ist der Strahler aus robustem, schwarzem Metall mit einem 4mm dicken Sicherheitsglas. Mit seinem schlanken Design nimmt er auch in einer beengten Arbeitsecke oder in schmalen Nischen wenig Platz ein. Der LED Scheinwerfer überzeugt mit einer starken Leistung von 20 Watt und 1600 Lumen in Neutralweiß.
Weiterhin verfügt der Flutlichtstrahler über einen an der Rückseite angebrachten, verstellbaren Befestigungsbügel, mit dem Sie die Arbeitsleuchte in einem Winkel von 90 Grad ausrichten und Ihren Bedürfnissen anpassen können. An dem LED Wandfluter befindet sich ein 90 cm langes Netzkabel mit dem Sie den Strahler an Ihre Hausinstallation anschließen können.
Dank Schutzart IP65 ist der ELRO Baustrahler nicht nur im Innenbereich, sondern auch auf Außenbaustellen ein äußerst brauchbarer Helfer.
Alles in allem sind die universellen Einsatzmöglichkeiten dieser Scheinwerferlampe somit unumstritten: Sei es im Innenbereich als LED Baustrahler, als LED Arbeitsscheinwerfer und LED Flutlicht oder im Außenbereich als Außenscheinwerfer, LED Außenstrahler, Flutlicht oder Wandfluter, mit seinen technischen Features ist dieser LED Fluter ein echtes Multitaltent!
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 4 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 20 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1600 Lumen = 1600 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (5000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65
Gewicht:
0,45 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Außenwandbeleuchtung
>
Flutlichtstrahler
Weitere Suchbegriffe:
led-baustrahler ip65
,
led-baustrahler
,
led-baustrahler 230v
,
LED
,
Flutlichtstrahler
,
Außenscheinwerfer
,
Fluter
,
Außenstrahler
,
Außenfluter
,
Scheinwerfer
,
Scheinwerferlampe
,
Wandfluter
,
Lichtstrahler
,
Arbeitsscheinwerfer
,
Arbeitsleuchten
,
Arbeitslampen
,
Außenlampen
,
Außenleuchten
,
aussen
,
draussen
,
mit
,
4000
,
Kelvin
,
neutralweiß
,
IP65
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,92*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,61*
€ 34,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,03*
€ 33,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,12*
€ 31,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,27*
€ 30,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,56*
€ 29,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,92*
€ 23,70
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
20 Watt LED Flutlichtstrahler 2er SET, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP65
REV Ritter
270711S2010
ab € 29,90*
Sonstiges
20 Watt LED Strahler 2er SET, Bewegungsmelder, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP44
REV Ritter
270711S2040
ab € 39,08*
Sonstiges
20 Watt LED Strahler Bewegungsmelder, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP44
REV Ritter
2707112040
ab € 19,97*
Sonstiges
30 Watt LED Flutlichtstrahler 2700 Lumen 6500 Kelvin Tageslichtweiß IP65
REV Ritter
2707113010
ab € 20,48*
Sonstiges
30 Watt LED Flutlichtstrahler 2700Lumen, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP65
REV Ritter
2707113020
ab € 20,60*
Sonstiges
30 Watt LED Flutlichtstrahler 2er SET 6500 Kelvin Tageslichtweiß IP65
REV Ritter
270711S3010
ab € 46,07*
Sonstiges
30 Watt LED Flutlichtstrahler 2er SET, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP65
REV Ritter
270711S3020
ab € 46,05*
Sonstiges
30 Watt LED Strahler 2er SET Bewegungsmelder, 6500 Kelvin, IP44
REV Ritter
270711S3030
ab € 50,38*
Sonstiges
30 Watt LED Strahler ALU, 4000 Kelvin Neutralweiß, IP65, 15x17cm
Perel
LEDA7003NW-B
ab € 15,99*
Sonstiges
30 Watt LED Strahler Bewegungsmelder, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP44
REV Ritter
2707113030
ab € 25,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen