Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Flutlichtstrahler
>
Artikel
10 Watt LED Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder Weiß, IP54
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-LF60-10-P-W
Hersteller:
ELRO
Herst.-Nr.:
LF60-10-P-W
EAN/GTIN:
8719699347656
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Außenfluter
10 Watt LED Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder Weiß, IP54
Eine effiziente Beleuchtung Ihrer Außenanlagen verspricht dieser moderne, schlanke LED Strahler aus dem Hause ELRO.
Der Fluter vereint effektive Technik mit modernem Design und einer sehr flachen Bauform. Mit einer Größe von gerade einmal 9 x 12 x 2 cm (HxBxT) fällt er an der Hauswand kaum auf und sorgt dennoch für helles Licht.
Das fest eingebaute LED Modul hat eine Leistung von 10 Watt und 800 Lumen in Tageslichtweiß (6.500 Kelvin). Mit einem Abstrahlwinkel von 100° beleuchtet der Scheinwerfer zuverlässig alle Bereiche im Außenbereich, z.B. als Gartenbeleuchtung, Hofbeleuchtung oder zur sicheren Beleuchtung Ihrer Zufahrt. Der Außenstrahler ist frostbeständig und dank der Schutzart IP54 strahlwassergeschützt.
Gefertigt ist das Flutlicht aus extra starkem Aluminium in Weiß und 4 mm Sicherheitsglas der Klasse I. Dank dem an der Rückseite angebrachten, verstellbaren Befestigungsbügel lässt sich der Außenscheinwerfer schnell und einfach montieren sowie individuell ausrichten.
Dieser LED-Strahler zeichnet sich durch einen einstellbaren Bewegungsmelder aus. Der Sensor verfügt über 2 Drehknöpfe, mit denen die Einstellungen der Leuchte angepasst werden können.
Mit dem einen Drehknopf können Sie einstellen, wie lange die Leuchte nach der Erfassung leuchten soll (5s - 12min).
Mit dem anderen Drehknopf können Sie den Tag/Nacht-Sensor anpassen. Auf diese Weise können Sie festlegen, wie dunkel es sein soll, bevor die Leuchte aktiviert wird (10 - 10.000 Lux).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 9 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 2 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 800 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (6500 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 110 ° / Reichweite 8 m
Resonanzschwelle:
von 10 LUX bis 10000 LUX
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 5 Sekunden bis 12 Minuten
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54
Gewicht:
0,4 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Außenwandbeleuchtung
>
Flutlichtstrahler
Weitere Suchbegriffe:
Außenscheinwerfer
,
Fluter
,
Flutlichtanlagen
,
Flutlichtleuchte
,
Flutlichtstrahler
,
Flächenstrahler
,
Großflächenstrahler
,
Lichtstrahler
,
LED Strahler
,
LED-Fluter
,
LED-Flutlicht
,
bewegungsmelder 8m ip54
,
automatik schalter
,
bewegungsmelder ip54
,
LED
,
Außenstrahler
,
Scheinwerferlampen
,
Außenwandfluter
,
Außenlampen
,
Außenleuchten
,
mit
,
bewegunsmelder
,
für
,
außen
,
Outdoor
,
Hauswand
,
Außenbeleuchtung
,
Wandstrahler
,
Hofbeleuchtung
,
Gartenbeleuchtung
,
weiß
,
10W
,
flach
,
wetterfest
,
schutzart
,
ip54
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,06*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,13*
€ 34,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,48*
€ 33,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,97*
€ 30,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,94*
€ 29,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,03*
€ 28,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,06*
€ 23,87
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
XQ-lite XQ1010 LED
RANEX
10.050.96
ab € 12,08*
Ähnlich
20 Watt LED Strahler Bewegungsmelder & Fernbedienung, 4000 Kelvin, IP65, 13x18cm
Perel
LEDA5002NW-BM
ab € 31,08*
Ähnlich
30 Watt LED Strahler Bewegungsmelder & Fernbedienung, 4000 Kelvin, IP65, 15x21cm
Perel
LEDA5003NW-BM
ab € 43,51*
Ähnlich
30 Watt LED Strahler Bewegungsmelder, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP44
REV Ritter
2707113030
ab € 25,93*
Ähnlich
50 Watt LED Strahler Bewegungsmelder & Fernbedienung, 4000 Kelvin IP65, 18x26cm
Perel
LEDA5005NW-BM
ab € 53,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen