Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder Schwarz, 20 Watt, IP54


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder Schwarz, 20 Watt, IP54
LED Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder Schwarz, 20 Watt, IP54
LED Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder Schwarz, 20 Watt, IP54
LED Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder Schwarz, 20 Watt, IP54
LED Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder Schwarz, 20 Watt, IP54
LED Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder Schwarz, 20 Watt, IP54
LED Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder Schwarz, 20 Watt, IP54
LED Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder Schwarz, 20 Watt, IP54
LED Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder Schwarz, 20 Watt, IP54
LED Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder Schwarz, 20 Watt, IP54
LED Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder Schwarz, 20 Watt, IP54
LED Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder Schwarz, 20 Watt, IP54
LED Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder Schwarz, 20 Watt, IP54
LED Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder Schwarz, 20 Watt, IP54
Artikel-Nr.:
     1609-LF60-20-P-B
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     LF60-20-P-B
EAN/GTIN:
     8719699348806
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Außenfluter

LED Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder Schwarz, 20 Watt, IP54

Eine effiziente Beleuchtung Ihrer Außenanlagen verspricht dieser moderne, schlanke LED Strahler aus dem Hause ELRO.

Der Fluter vereint effektive Technik mit modernem Design und einer sehr flachen Bauform. Mit einer Größe von gerade einmal 12 x 16 x 2 cm (HxBxT) fällt er an der Hauswand kaum auf und sorgt dennoch für helles Licht.

Das fest eingebaute LED Modul hat eine Leistung von 20 Watt und 1.600 Lumen in Tageslichtweiß (6.500 Kelvin). Mit einem Abstrahlwinkel von 100° beleuchtet der Scheinwerfer zuverlässig alle Bereiche im Außenbereich, z.B. als Gartenbeleuchtung, Hofbeleuchtung oder zur sicheren Beleuchtung Ihrer Zufahrt. Der Außenstrahler ist frostbeständig und dank der Schutzart IP54 strahlwassergeschützt.

Gefertigt ist das Flutlicht aus extra starkem Aluminium in Schwarz und 4 mm Sicherheitsglas der Klasse I. Dank dem an der Rückseite angebrachten, verstellbaren Befestigungsbügel lässt sich der Außenscheinwerfer schnell und einfach montieren sowie individuell ausrichten.

Dieser LED-Strahler zeichnet sich durch einen einstellbaren Bewegungsmelder aus. Der Sensor verfügt über 2 Drehknöpfe, mit denen die Einstellungen der Leuchte angepasst werden können.
Mit dem einen Drehknopf können Sie einstellen, wie lange die Leuchte nach der Erfassung leuchten soll (5s - 12min).
Mit dem anderen Drehknopf können Sie den Tag/Nacht-Sensor anpassen. Auf diese Weise können Sie festlegen, wie dunkel es sein soll, bevor die Leuchte aktiviert wird (10 - 10.000 Lux).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 2 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 20 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1600 Lumen = 1600 Lumen
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (6500 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 110 ° / Reichweite 8 m
Resonanzschwelle:
von 10 LUX bis 10000 LUX
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 5 Sekunden bis 12 Minuten
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54
Gewicht:
0,56 kg
Weitere Suchbegriffe: Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, flutlichtanlagen led, automatik schalter, LED, Außenstrahler, Scheinwerferlampen, Außenwandfluter, Außenlampen, Außenleuchten, mit, bewegunsmelder, für, außen, Outdoor, Hauswand, Außenbeleuchtung, Wandstrahler, Hofbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, schwarz, 20W, flach, wetterfest, schutzart, ip54
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 27,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,60*
€ 47,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,96*
€ 46,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,81*
€ 42,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,03*
€ 41,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,59*
€ 39,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,95*
€ 33,26
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RANEX
10.050.96
ab € 12,06*
Ähnlich
Perel
LEDA5002NW-BM
ab € 33,34*
Ähnlich
Perel
LEDA5003NW-BM
ab € 43,46*
Ähnlich
Perel
LEDA5005NW-BM
ab € 53,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.