Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Barhocker mit Rückenlehne, Sitzschale Rot, Höhe 91cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Design Barhocker mit Rückenlehne, Sitzschale Rot, Höhe 91cm
Design Barhocker mit Rückenlehne, Sitzschale Rot, Höhe 91cm
Design Barhocker mit Rückenlehne
Design Barhocker mit Rückenlehne
Design Barhocker mit Rückenlehne
Design Barhocker mit Rückenlehne
Design Barhocker mit Rückenlehne, Sitzschale Rot, Höhe 91cm
Artikel-Nr.:
     1609-M225-RAL3002
Hersteller:
     Mauser Sitzkultur
Herst.-Nr.:
     M225-RAL3002
EAN/GTIN:
     4262442790499
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker

Design Barhocker mit Rückenlehne, Sitzschale Rot, Höhe 91cm

Funktionalität trifft Design!
Dieser trendige Barhocker aus dem Hause Mauser Sitzkultur überzeugt durch sein modernes Erscheinungsbild und die hochwertige Verarbeitung.

Qualität made in Germany:
Sorgfältig ausgewählte Materialien und hochwertige Verarbeitung garantieren Nachhaltigkeit und eine lange Lebensdauer, die über Jahre hinweg Freude bereitet.

Die geschwungene Sitzfläche passt sich den Konturen des Körpers an und entlastet den Rücken und die Beine. Die kurze Rückenlehne ist bewusst so gestaltet, dass sie eine lockere und entspannte Sitzposition ermöglicht, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.
Die ergonomisch geformte Sitzschale ist in trendigem Karminrot gebeizt und setzt tolle Farbakzente in modernen Einrichtungsstilen.
Das stabile Stahlrohrgestell in Chrom glänzend rundet das moderne Erscheinungsbild des 91cm hohen Tresenhockers ab und macht ihm zum Allrounder in Bars, Restaurants oder Zuhause an der Kücheninsel und an Stehtischen.

Die Barhocker der TREND STYLE COLLEKTION sind in den Farben Schwarz, Blau, Weiß, Walnuss und heller Eiche erhältlich.
Weitere Informationen:
Kollektion:
TrendStyle
Drehbar:
nein
höhenverstellbar:
nein
Rückenlehne verstellbar:
nein
Mit Armlehne:
nein
Gestell:
Material: Stahlrohr , Farbe: Silber Chrom
Bezug:
Material: Schichtholz , Farbe: Karminrot
Maße Stuhl:
Höhe: 91 cm , Breite: 50 cm , Tiefe: 52 cm
Maße Sitzfläche:
Breite: 43 cm , Tiefe: 43 cm
Maximale Belastbarkeit:
120 kg
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: bar-hocker, tresenhocker, mit, rücken-lehne, barstuhl, moderne, designer, retro, küchenhocker, kücheninsel, rot, küchentresen, restaurant, bistrohocker, tresenstuhl, küchentheke, ergonomisch-er
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 176,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 219,08*
€ 260,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 216,09*
€ 257,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 207,32*
€ 246,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 204,91*
€ 243,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 176,17*
€ 209,64
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Sitzkultur
M528-RAL3002
ab € 120,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.