Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl HEART ohne Armlehne, Sitzschale Rot gebeizt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stapelstuhl HEART ohne Armlehne, Sitzschale Rot gebeizt
Stapelstuhl HEART ohne Armlehne, Sitzschale Rot gebeizt
Stapelstuhl HEART ohne Armlehne
Stapelstuhl HEART ohne Armlehne
Stapelstuhl HEART ohne Armlehne
Stapelstuhl HEART ohne Armlehne
Stapelstuhl HEART ohne Armlehne
Stapelstuhl HEART ohne Armlehne
Stapelstuhl HEART ohne Armlehne, Sitzschale Rot gebeizt
Artikel-Nr.:
     1609-M528-RAL3002
Hersteller:
     Mauser Sitzkultur
Herst.-Nr.:
     M528-RAL3002
EAN/GTIN:
     4262442790574
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Stapelstuhl HEART ohne Armlehne, Sitzschale Rot gebeizt

Der hochwertige stapelbare Designerstuhl HEART mit herzförmiger Rückenlehne und ergonomischer Sitzschale ist eine harmonische Verbindung aus Ästhetik und Funktionalität. Mit seinem modernen Design, der robusten Sitzschale und der Stapelbarkeit überzeugt er nicht nur als Blickfang, sondern auch als praktisches Möbelstück für verschiedenste Räumlichkeiten.

Qualität made in Germany:
Sorgfältig ausgewählte Materialien und hochwertige Verarbeitung garantieren Nachhaltigkeit und eine lange Lebensdauer, die über Jahre hinweg Freude bereitet.

Die ergonomisch geformte in trendigem Karminrot gebeizte Sitzschale bietet nicht nur eine glatte und angenehme Oberfläche, ein flammhemmendes Finish, sondern auch hohen Sitzkomfort.
Das stabile Stahlrohrgestell in Chrom glänzend rundet das moderne Erscheinungsbild des praktischen Designerstuhls ab und macht ihn zum Allrounder in Küche und Esszimmer oder als Besucherstuhl in Wartebereichen und Wartezimmerstuhl in Arztpraxen.

Der Design Stuhl HEART der TREND STYLE COLLEKTION ist in den Farben Schwarz, Weiß, Karminrot, Taubenblau, Eiche hell oder Walnuss Dekor erhältlich.
Weitere Informationen:
Kollektion:
Trend Style
Farbe:
Karminrot
Material:
Schichtholz
Maße Stuhl:
Stuhl Tiefe: 57 cm, Stuhl Breite: 51 cm, Stuhl Höhe: 89 cm
Maße Sitzfläche:
Sitzfläche Breite: 43,5 cm, Sitzfläche Tiefe: 44 cm
Maximale Belastbarkeit:
120 kg
Stapelbar:
Ja
Gewicht:
5,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl stapelbar, stapelstuhl, kunststoffstuhl rot, Schalen-stuhl, schalen-stühle, stapelstühle, stapelbare, gastro, gastronomie, küchenstuhl, küchenstühle, essen, esstisch-stuhl, Bistro-stuhl, Bistro-stühle, rot, Esszimmer-stuhl, esszimmer-stühle, Wartezimmer-stuhl, besucher-stuhl, ergonomisch-er
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 120,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 151,50*
€ 180,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 149,71*
€ 178,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,57*
€ 172,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 138,79*
€ 165,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 120,07*
€ 142,88
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Sitzkultur
M225-RAL3002
ab € 175,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.