Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenhängeleuchte MINERS in antiker Laternenoptik, Breite 20cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Außenhängeleuchte MINERS in antiker Laternenoptik, Breite 20cm
Außenhängeleuchte MINERS in antiker Laternenoptik, Breite 20cm
Außenhängeleuchte MINERS in antiker Laternenoptik, Breite 20cm
Außenhängeleuchte MINERS in antiker Laternenoptik, Breite 20cm
Außenhängeleuchte MINERS in antiker Laternenoptik, Breite 20cm
Außenhängeleuchte MINERS in antiker Laternenoptik, Breite 20cm
Außenhängeleuchte MINERS in antiker Laternenoptik, Breite 20cm
Außenhängeleuchte MINERS in antiker Laternenoptik, Breite 20cm
Außenhängeleuchte MINERS in antiker Laternenoptik, Breite 20cm
Artikel-Nr.:
     1609-MINERS-CHN
Hersteller:
     Elstead Lighting
Herst.-Nr.:
     MINERS-CHN
EAN/GTIN:
     5024005470809
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
LED Außendeckenleuchte
außen-pendelleuchte ip44

Außenhängeleuchte MINERS in antiker Laternenoptik, Breite 20cm

Die robuste Außenhängeleuchte MINERS im Petrollampen Design ist inspiriert von der Nostalgie vergangener Zeiten.

Die Outdoor Pendelleuchte im rustikalen Stil, die an eine alte Bergmannslampe erinnert, besteht aus Stahl in Bronze Antik und einem schützenden Glaszylinder aus Strukturglas. Dies verleiht ihr den typischen alten Sturmlaternen Look. Mit ihrer widerstandsfähigen Konstruktion trotzt sie Wind und Wetter und spendet zuverlässig Licht.
Zudem kann die Außenleuchte bei Montage von 46cm bis 156cm flexibel in der Höhe angepasst werden.

Diese außergewöhnliche Außenhängeleuchte fügt sich mit der Schutzklasse IP44 problemlos in viele Außenbereiche ein. Ob Sie eine rustikale Landhausatmosphäre oder einen nostalgischen Flair in Ihrem Garten oder auf Ihrer Terrasse schaffen möchten, diese Lampe wird Ihren Außenbereich bereichern und eine einzigartige, antike Note verleihen.

Ergänzend zu dieser Außenhängeleuchte finden Sie in der Serie MINERS auch eine Außenwandleuchte und eine Sockelleuchte.

*geeignet für 1x E27 LED Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Stahl
Farbe:
Bronze antik - Transparent
Abmessungen:
Breite: 20 cm, Tiefe: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,61 kg
Weitere Suchbegriffe: led außendeckenleuchte, Außenleuchten, außenlampen, Außenbeleuchtung, Außenlaternen, bronze, stahl, antik, alte, glas, hausbeleuchtung, außen, hauseingang, haustür, draußen, gartenbeleuchtung, gartenlampen, gartenleuchten, beleuchten, ideen, design, mit, strom, balkon, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, pendelleuchten, outdoor, außenbereich, hängeleuchten, außenhängeleuchten, deckenbeleuchtung, petroleumlampe, petrollampen, sturmlampen, sturmlaternen, vintage, retro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 160,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 199,64*
€ 237,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 198,30*
€ 235,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 187,51*
€ 223,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 182,90*
€ 217,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 160,16*
€ 190,59
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elstead Lighting
PH8-M-OB
ab € 164,88*
Ähnlich
QUINTIESSE
QN-BLACKSMITH-P-OBK
ab € 200,72*
Ähnlich
KICHLER
KL-VENETIAN8-M
ab € 260,00*
Ähnlich
KICHLER
KL-ASHLANDBAY8-S
ab € 207,54*
Ähnlich
Elstead Lighting
BL13B-BLACK
ab € 70,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.