| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-MINERS-PED Herst.-Nr.: MINERS-PED EAN/GTIN: 5024005470601 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sockelleuchte MINERS in antiker Laternenoptik, Höhe 36cm Die robuste Sockelleuchte MINERS im Petrollampen Design ist inspiriert von der Nostalgie vergangener Zeiten. Die Sockelleuchte im rustikalen Stil, die an eine alte Bergmannslampe erinnert, besteht aus Stahl in Bronze Antik und einem schützenden Glaszylinder aus Strukturglas. Dies verleiht ihr den typischen alten Sturmlaternen Look. Mit ihrer widerstandsfähigen Konstruktion trotzt sie Wind und Wetter und spendet zuverlässig Licht. Diese außergewöhnliche 36cm hohe Sockellampe fügt sich mit der Schutzklasse IP44 problemlos in viele Außenbereiche ein. Ob Sie eine rustikale Landhausatmosphäre oder einen nostalgischen Flair in Ihrem Garten oder auf Ihrer Terrasse schaffen möchten, diese Lampe wird Ihren Außenbereich bereichern und eine einzigartige, antike Note verleihen. Ergänzend zu dieser Sockelleuchte finden Sie in der Serie MIINERS auch eine Außenwandleuchte und eine Außenhängeleuchte. *geeignet für 1x E27 LED Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Stahl | Farbe: | Braun antik - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 36 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,89 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, pollerleuchte e27, Außenleuchten, außenlampen, Außenbeleuchtung, Außenlaternen, bronze, stahl, antik, alte, glas, draußen, gartenbeleuchtung, gartenlampen, gartenleuchten, beleuchten, ideen, design, mit, strom, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, outdoor, außenbereich, petroleumlampe, petrollampen, sturmlampen, sturmlaternen, vintage, retro, sockelleuchten, sockellampen, wegeleuchte, wegbeleuchtung, wegleuchten, weglampen, gartenweg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |