Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbare Teleskop Kleiderstange mit Schuhablage & Rollen - Kleiderwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhenverstellbare Teleskop Kleiderstange mit Schuhablage & Rollen - Kleiderwagen
Höhenverstellbare Teleskop Kleiderstange mit Schuhablage & Rollen - Kleiderwagen
Höhenverstellbare Teleskop Kleiderstange mit Schuhablage & Rollen - Kleiderwagen
Artikel-Nr.:
     1609-MP60
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     MP60
EAN/GTIN:
     5411244386006
Suchbegriffe:
Kleidertransportstange
Kleidertransportwagen
Kleiderwagen
Schuhablage

Höhenverstellbare Teleskop Kleiderstange mit Schuhablage & Rollen - Kleiderwagen

Praktisch und nützlich zugleich ist dieser höhenverstellbare Kleiderständer mit Rollen.

Die mobile Kleiderstange hat eine Tragkraft bis 15 kg. Mit einer Breite von 80 cm und einer Tiefe von 43 cm bietet er genug Platz für Kleidungsstücke und Accessoires, die Sie an die Garderobenstange hängen können.

Dank der Teleskopstangen lässt sich der Garderobenständer flexibel zwischen 110 cm und 160 cm in der Höhe verstellen. So können auch längere Kleidungsstücke wie Mäntel oder Kleider ordentlich aufgehangen werden. Die untere Ablage bietet zusätzlichen Platz für Schuhe oder Ähnliches.

Zum Einsatz kommt diese Standgarderobe eigentlich in allen Bereichen: Sei es als mobiler Kleiderbutler im Schlafzimmer, als rollbarer Kleiderständer im Flur, in Geschäftsräumen oder auch als fahrbare Kleiderstange auf dem Flohmarkt.

Wird der Kleiderwagen gerade einmal nicht gebraucht, lässt er sich mit wenigen Handgriffen auseinander bauen und platzsparend verstauen.
Weitere Informationen:
Art:
Garderobenstange
Modell:
Rollgarderobe
geeignet als:
stabiler Kleiderständer
Material:
Metall / Kunststoff
Standfestigkeit:
Mit 4 Rollen
Belastbarkeit:
15 kg
Fächer:
Mit Schuhablage
Verstellbar:
Höhenverstellbar 110-160 cm
Maße aufgestellt:
Breite: 80 cm Höhe: 160 cm Tiefe: 43 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderstang-e, Kleiderständer, Garderobenständer, Garderobenstange, Jacken-ständer, Kleidung, Roll-garderoben, freistehend-e, mit, auf, für, Rollen, fahrbar-rer, rollbar, mobile-r, Schuh-ablage, Teleskop, höhenverstellbar, Schlafzimmer, Flohmarkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
MP65
ab € 20,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.