| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-MP65 Herst.-Nr.: MP65 EAN/GTIN: 5411244386501 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Höhenverstellbare Teleskop Doppel Kleiderstange mit Schuhablage & Rollen Praktisch und nützlich zugleich ist dieser höhenverstellbare Doppelkleiderständer mit Rollen. Die mobile Kleiderstange hat eine Tragkraft bis 25 kg. Mit einer Breite von 80 cm und einer Tiefe von 43 cm bietet er genug Platz für Kleidungsstücke und Accessoires, die Sie an die zwei Garderobenstangen hängen können. Dank der Teleskopstangen lässt sich der Garderobenständer flexibel zwischen 110 cm und 160 cm in der Höhe verstellen. Dabei lassen sich die 2 Kleiderstangen unabhängig von einander einstellen. So können auch längere Kleidungsstücke wie Mäntel oder Kleider ordentlich aufgehangen werden. Die untere Ablage bietet zusätzlichen Platz für Schuhe oder Ähnliches. Zum Einsatz kommt diese Standgarderobe eigentlich in allen Bereichen: Sei es als mobiler Kleiderbutler im Schlafzimmer, als rollbarer Kleiderständer im Flur, in Geschäftsräumen oder auch als fahrbare Kleiderstange auf dem Flohmarkt. Wird der Kleiderwagen gerade einmal nicht gebraucht, lässt er sich mit wenigen Handgriffen auseinander bauen und platzsparend verstauen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Garderobenstange | Modell: | Rollgarderobe | geeignet als: | stabiler Kleiderständer | Material: | Metall / Kunststoff | Standfestigkeit: | Mit 4 Rollen | Besonderes: | Doppelte Kleiderstange | Belastbarkeit: | 25 kg | Fächer: | Mit Schuhablage | Verstellbar: | Höhenverstellbar 110-160 cm | Maße aufgestellt: | Breite: 80 cm Höhe: 160 cm Tiefe: 43 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kleiderstang-e, Kleiderständer, Garderobenständer, Garderobenstange, Jacken-ständer, Kleidung, Roll-garderoben, freistehend-e, doppelt-e, 2, Kleiderwagen, mit, auf, für, Rollen, fahrbar-rer, rollbar, mobile-r, Schuh-ablage, Teleskop, höhenverstellbar, Schlafzimmer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |