Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenmöbel XXL Set: 1x Hülle für Tisch bis 300cm + 2x Hülle für 4-6 Sessel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gartenmöbel XXL Set: 1x Hülle für Tisch bis 300cm + 2x Hülle für 4-6 Sessel
Gartenmöbel XXL Set: 1x Hülle für Tisch bis 300cm + 2x Hülle für 4-6 Sessel
Gartenmöbel XXL Set: 1x Hülle für Tisch bis 300cm + 2x Hülle für 4-6 Sessel
Gartenmöbel XXL Set: 1x Hülle für Tisch bis 300cm + 2x Hülle für 4-6 Sessel
Gartenmöbel XXL Set: 1x Hülle für Tisch bis 300cm + 2x Hülle für 4-6 Sessel
Gartenmöbel XXL Set: 1x Hülle für Tisch bis 300cm + 2x Hülle für 4-6 Sessel
Gartenmöbel XXL Set: 1x Hülle für Tisch bis 300cm + 2x Hülle für 4-6 Sessel
Gartenmöbel XXL Set: 1x Hülle für Tisch bis 300cm + 2x Hülle für 4-6 Sessel
Gartenmöbel XXL Set: 1x Hülle für Tisch bis 300cm + 2x Hülle für 4-6 Sessel
Gartenmöbel XXL Set: 1x Hülle für Tisch bis 300cm + 2x Hülle für 4-6 Sessel
Gartenmöbel XXL Set: 1x Hülle für Tisch bis 300cm + 2x Hülle für 4-6 Sessel
Artikel-Nr.:
     1609-OCTSCS-C95300
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     OCTSCS-C95300
EAN/GTIN:
     4260581494612
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Rattansessel
Sessel

Gartenmöbel XXL Set: 1x Hülle für Tisch bis 300cm + 2x Hülle für 4-6 Sessel

Zuverlässiger Allwetterschutz für Ihre Gartenmöbel! Mit diesem XXL Abdeckhauben Set ist Ihr Gartenmöbel Schutz gewährleistet.

Das Set besteht aus einer Abdeckung für große Gartentische bis 300 cm Länge sowie zwei Hüllen für jeweils 4-6 Stapelsessel mit einer Sitztiefe von 90 cm.

Die Schutzhülle für Gartentische hat eine Größe von 305 x 110 x 75 cm (LxBxH), die Stuhlabdeckungen sind jeweils 66 x 95 x 133/93 cm groß.

Mit einer Wassersäule (Durchlässigkeit) von 10000 mm sind die Hüllen wasserfest, so dass Regen und Wasser erst unter äußerst widrigen Bedingungen eindringen können. Dennoch empfiehlt es sich natürlich, die Gartenmöbel vor allem bei längerem Nichtgebrauch in einem geschützten Bereich aufzubewahren.

Durch das strapazierfähige, farbechte Polypropylen bleiben Gartenmöbel und Balkonmöbel nicht nur wunderbar vor Nässe und sonstigen Witterungseinflüssen geschützt, sondern es ist auch noch zu 100 % ökologisch recyclebar und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Von nun an brauchen Sie sich also keine Sorgen mehr um Ihre Gartenmöbel zu machen. Auch wenn es ein durchwachsener Sommer wird oder Sie Ihre Terrassenmöbel geschützt überwintern möchten, sind sie durch die wasserfeste Plane bestens geschützt.

Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Gartenmöbel aus Holz, Teak, Metall, Alu, Rattan oder auch antike Gartenmöbel haben, die Abdeckhaube ist für alle Materialien gleichermaßen gut geeignet.

Natürlich finden Sie in dem umfangreichen Perel-Sortiment auch noch weitere Größen und Formate für Ihre Outdoor Möbel, Sonnenschirme und Polster, so dass Sie für jedes Möbelstück die ideale Größe wählen können.

Auch zu finden unter: Abdeckplane wasserfest, Regenschutz Gartenmöbel, Abdeckplane UV beständig, Hülle für Gartenmöbel, Plane für Gartenmöbel, Abdeckfolie Gartenmöbel
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Abdeckhauben für Gartenmöbel, Möbel-Abdeckhauben, Schutzhüllen für Gartenmöbel, Wetterschutz Gartenmöbel, besuchersessel grau, besuchersessel, abdeckhauben für gartenmöbel perel, Schutz-Hüllen, Regen-Schutz-Planen, Abdeckung, Abdeck-planen, Abdeckhauben, Abdeckfolien, Garten-Möbel, Balkon-Möbel, Set, Lounge-Möbel, Gartenbank, Sonnen-Liege, Gartensessel, Gartentisch, Wasserfeste, winterfest, atmungsaktiv, UV-Beständig, Ösen, für, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 98,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,72*
€ 148,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 123,73*
€ 147,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,16*
€ 140,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 114,76*
€ 136,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,83*
€ 117,61
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
OCTSCS-C95280
ab € 95,83*
Ähnlich
Perel
OCTSCS-C140
ab € 57,12*
Ähnlich
Perel
OCTSCS-C160
ab € 59,49*
Ähnlich
Perel
OCTSCS-C180
ab € 60,97*
Ähnlich
Perel
OCTSCS-C95220
ab € 68,65*
Ähnlich
Perel
OCTSCS-C95240
ab € 70,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.