| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-OOL-50017 Herst.-Nr.: OOL-50017 EAN/GTIN: 8713016110015 |
| |
|
| | |
| LED Pollerleuchte ALU Schwarz Wegeleuchte IP44 Höhe 50cm Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar! Diese 50cm hohe LED Pollerleuchte passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und beeindruckt durch einen einzigartigen Lichtfall. Die geschmackvoll gestaltete Leuchte kann nicht nur Wege beleuchten, sondern außergewöhnliche Lichtakzente in Ihrem Garten setzen. Gefertigt ist der eckige LED Pfosten aus wetterfestem Druckguss Aluminium. Durch die Oberfläche in schwarz wirkt sie dabei besonders elegant. Mit einer Höhe von 50cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlaterne oder Wegeleuchte geeignet. Durch das nach allen Seiten gleichmäßig gebündelte Licht können Sie dabei den gewünschten Außenbereich gut ausleuchten und erhalten einen schönen Lichteffekt. Dank IP44 Schutz ist die Leuchte gegen allseitiges Spritzwasser geschützt, sowie vor dem Eindringen von festen Fremdkörpern (≥ 1,0 mm) und gegen den Zugang mit einem Draht. So kann das Gartenlicht in vielen Outdoor Bereichen zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden verwenden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte auf Außenwegen. Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Pollerleuchten sind, nach modernen Terrassenlampen und Laternen, nach zeitgemäßen Wegeleuchten oder sonstigen LED Außenleuchten zur Gartenbeleuchtung oder Außenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird der Trio Gartenpfosten in jeder Hinsicht gerecht. Die Pollerleuchte ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 12 Watt und 800 Lumen bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Aluminium | Farbe: | Schwarz - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 50 cm, Breite: 8,5 cm, Tiefe: 8,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 12 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 800 Lumen = 800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 200 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,16 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, pfeilerleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Außenleuchten, Außenlampen, Standleuchten, Stehleuchten, Sockelleuchten, Wegeleuchten, Beleuchtung, Außen, aussen, Pfosten, Wege, Garten, Gartenlicht, Terrasse, Einfahrt, Außenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, IP44, schwarz, Alu, Aluminium, für |
| | |
| |