| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-OOLS50020 Herst.-Nr.: OOLS50020 EAN/GTIN: 4260688158165 |
| |
|
| | |
| LED Außenwandleuchten 2er SET eckig Aluminium Schwarz Up and Down Light Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design! Die Up and Down Außenwandleuchten im 2er SET passen sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Gefertigt ist die Wandlampe für außen aus wetterfestem Aluminium mit einer Abdeckung aus weißem Kunststoff. Durch die Oberfläche in Schwarz wirkt sie dabei besonders elegant und die Abdeckung sorgt für eine blendfreie Lichtverteilung. Dank IP44 Schutz ist die Leuchte gegen allseitiges Spritzwasser geschützt, sowie vor dem Eindringen von festen Fremdkörpern (≥ 1,0 mm) und gegen den Zugang mit einem Draht. So kann die Wandlampe in vielen Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden. Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre Wandleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach modernen Terrassenlampen oder nach weisenden Wegeleuchten, all diesen Ansprüchen wird die Leuchte in jeder Hinsicht gerecht. Die Außenlampe wird inklusive einem fest verbautem LED Leuchtmittel mit 8 Watt und 440 Lumen in warmweiß geliefert. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Aluminium | Farbe: | Schwarz - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 7,5 cm, Breite: 7 cm, Tiefe: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 8 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 440 Lumen = 440 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte ip44, LED, Außen-Wandleuchten, Außen-Wandlampen, Wand-Außenleuchte-n, Außen-Lampen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchte-n, Fassaden-Leuchten, Terrassen-beleuchtung, eckig, schwarz, Außenbeleuchtung, Up, and, Down, Hausbeleuchtung, für, Haus-wand, Einfamilienhaus |
| | |
| |