| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-P-9037 Herst.-Nr.: P 9037 EAN/GTIN: 4250294310651 |
| |
|
| | |
| LED Solar Wandleuchte STACK Beleuchtungssystem sun'connec - Anthrazit Choose your Energy - Alles ist Möglich! Mit dem neuen Solar-Beleuchtungssystem sun'connec von Eco-Light können Sie Ihren Garten nach Ihren Bedürfnissen und Vorstellungen effektvoll in Szene setzen. In wenigen Schritten gelangen Sie zu Ihrem individuellen und anpassungsfähigen Solar-Beleuchtungssystem. Der Mittelpunkt des sun'connec Systems ist der Hybrid Connector: Er steuert die jeweilige Energiequelle automatisch an. Sollte der Akku leer sein, greift dieser zur Netzspannung und versorgt die Leuchten mit Strom. Sobald über das Solarpanel wieder Strom erzeugt wird, schaltet das System automatisch auf Solarbetrieb um. Zudem ist der Hybrid Connector mit einem Bewegungsmelder kompatibel oder kann auch separat geschaltet werden. Der Scheinwerferkopf der Leuchte ist schwenkbar, so können Sie den für Sie relevanten Bereich ausleuchten. Gefertigt ist die Wandlampe aus wetterfestem Kunststoff in Anthrazit. Dank Schutzart IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Ihrer Gartenhütte. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Anthrazit | Abmessungen: | Höhe: 17 cm, Breite: 11,5 cm, Tiefe: 15,3 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (3 x 1 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 120 Lumen = 360 Lumen | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, LED, Solarlampen, Solarlicht, Außenleuchten, Außenlampen, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenbeleuchtung, Gartenleuchten, Gartenlampen, Gartenbeleuchtung, Outdorleuchten, Outdoorlampen, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Wegeleuchten, Wegelampen, Balkon, Carport, Sonnenenergie, downlight, für, draußen, IP44, ohne, Strom, Kabel, Sonnenlicht, schwenkbar |
| | |
| |