Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandlaterne im Jugendstil mit Amberglas, hängend Höhe 64cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandlaterne im Jugendstil mit Amberglas, hängend Höhe 64cm
LED Außenwandlaterne im Jugendstil mit Amberglas, hängend Höhe 64cm
LED Außenwandlaterne im Jugendstil mit Amberglas, hängend Höhe 64cm
LED Außenwandlaterne im Jugendstil mit Amberglas, hängend Höhe 64cm
LED Außenwandlaterne im Jugendstil mit Amberglas, hängend Höhe 64cm
LED Außenwandlaterne im Jugendstil mit Amberglas, hängend Höhe 64cm
LED Außenwandlaterne im Jugendstil mit Amberglas, hängend Höhe 64cm
LED Außenwandlaterne im Jugendstil mit Amberglas, hängend Höhe 64cm
Artikel-Nr.:
     1609-PH2-LM-OB
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     PH2-LM-OB
EAN/GTIN:
     4262382966664
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Leds mit Schraubsockel
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte

LED Außenwandlaterne im Jugendstil mit Amberglas, hängend Höhe 64cm

Diese große dekorative Außen Wandlaterne besticht durch ihr historisches Design im Jugendstil und ihre hochwertige Verarbeitung.

Im traditionell englischem Stil gehalten, erinnert diese Außenwandleuchte an Laternen aus vergangenen Zeiten um 1900. Der Lampenschirm besteht aus Amberglas. Die detailreichen Metallelemente in Bronze sind handbemalt und verleihen dieser Außenleuchte den typischen antiken Laternenlook.

Ausgestattet mit der Schutzklasse IP44 kann die 64cm hohe Wandlaterne in nahezu jedem Outdoor Bereich eingesetzt werden und eignet sich daher zur Beleuchtung von Fassaden, Eingangsbereichen, Terrassen und dem Balkon.

Möchten Sie Ihrem Garten einen Hauch von historischem Ambiente verleihen, dann ist diese außergewöhnliche Außenbeleuchtung ein Highlight.
Diese Außenleuchten Serie umfasst ein großes Reportoire und bietet eine umfassende dekorative Gartenbeleuchtung.

*inklusive 3x E14 LED Leuchtmittel mit jeweils 4 Watt, 470 Lumen, warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Bronze antik
Abmessungen:
Höhe: 64 cm, Breite: 26 cm, Tiefe: 31 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 4 Watt)
Lichtstärke:
3 x 470 Lumen = 1410 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
4,91 kg
Weitere Suchbegriffe: Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, außen-wandleuchten, außenleuchten, außenlampen, wand, außenwand-beleuchtung, haus-beleuchtung, fassadenbeleuchtung, fassadenlampen, fassadenleuchten, terrassenbeleuchtung, laternen, für, draußen, wetterfest, außenlaterne, groß, jugendstil, terrassenleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 229,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 284,02*
€ 337,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 278,09*
€ 330,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 264,21*
€ 314,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 257,62*
€ 306,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 229,17*
€ 272,71
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
483LM750
ab € 209,12*
Ähnlich
meineWunschleuchte
BL8LM-BLACK
ab € 116,58*
Ähnlich
meineWunschleuchte
KL-ASHLMLANDBAY2-L-B
ab € 263,06*
Ähnlich
meineWunschleuchte
FE-NEWLMPORT-M-ANBZ
ab € 215,05*
Ähnlich
meineWunschleuchte
QZ-MARBLLMEHEAD2-M
ab € 172,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.