Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außen Hängeleuchte im Jugendstil mit Amberglas, Ø19cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außen Hängeleuchte im Jugendstil mit Amberglas, Ø19cm
LED Außen Hängeleuchte im Jugendstil mit Amberglas, Ø19cm
LED Außen Hängeleuchte im Jugendstil mit Amberglas, Ø19cm
LED Außen Hängeleuchte im Jugendstil mit Amberglas, Ø19cm
LED Außen Hängeleuchte im Jugendstil mit Amberglas, Ø19cm
LED Außen Hängeleuchte im Jugendstil mit Amberglas, Ø19cm
LED Außen Hängeleuchte im Jugendstil mit Amberglas, Ø19cm
LED Außen Hängeleuchte im Jugendstil mit Amberglas, Ø19cm
LED Außen Hängeleuchte im Jugendstil mit Amberglas, Ø19cm
LED Außen Hängeleuchte im Jugendstil mit Amberglas, Ø19cm
LED Außen Hängeleuchte im Jugendstil mit Amberglas, Ø19cm
Artikel-Nr.:
     1609-PH8-LM-OB
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     PH8-LM-OB
EAN/GTIN:
     4262382966626
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
LED Außendeckenleuchte
Leds mit Schraubsockel

LED Außen Hängeleuchte im Jugendstil mit Amberglas, Ø19cm

Diese dekorative Außenhängeleuchte besticht durch ihr historisches Design im Jugendstil und ihre hochwertige Verarbeitung.

Im traditionell englischem Stil gehalten, erinnert diese Outdoor Pendelleuchte an Laternen aus vergangenen Zeiten um 1900. Der Lampenschirm besteht aus Amberglas. Die detailreichen Metallelemente in Bronze sind handbemalt und verleihen dieser Außenleuchte den typischen antiken Laternenlook.

Ausgestattet mit der Schutzklasse IP44 kann die von 54cm bis 154cm höhenverstellbare Hängelampe in nahezu jedem Outdoor Bereich eingesetzt werden und eignet sich daher ideal zur Beleuchtung von der Terrasse & dem Balkon!

Möchten Sie Ihrem Garten einen Hauch von historischem Ambiente verleihen, dann ist diese außergewöhnliche Außenbeleuchtung ein Highlight.
Diese Außenleuchten Serie umfasst ein großes Reportoire und bietet eine umfassende dekorative Gartenbeleuchtung.

*inklusive 1x E27 LED Leuchtmittel mit 4 Watt, 470 Lumen, warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Bronze antik
Abmessungen:
Durchmesser: 19 cm
Höhenverstellbar:
Ja von 54 cm bis 154 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,43 kg
Weitere Suchbegriffe: leds mit schraubsockel e 27, led außendeckenleuchte, außen-pendelleuchte ip44, außenhängeleuchte-n, außendeckenleuchte-n, Außenleuchte-n, Außen-lampen, Terrassenleuchte-n, Terrassenlampen, hängend, Terrassen-beleuchtung, mit, strom, balkon, laternen, für, draußen, wetterfest, jugendstil, pendelleuchte-n, einflammig, bronze, glas, englisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 168,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 212,33*
€ 252,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 209,82*
€ 249,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 197,62*
€ 235,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 191,06*
€ 227,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 168,54*
€ 200,56
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
QN-BLACKLMSMITH-P
ab € 202,81*
Ähnlich
meineWunschleuchte
KL-ASHLMLANDBAY8-S-B
ab € 211,68*
Ähnlich
meineWunschleuchte
BL13BLM-BLACK
ab € 73,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.