Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Elektrische Raumheizgeräte
>
Heizstrahler
>
Heizpilz
>
Artikel
Elektrischer Terrassenstrahler im Retro Stil, 3 Heizstufen 2000 Watt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-PHS2000-R
Hersteller:
Perel
Herst.-Nr.:
PHS2000-R
EAN/GTIN:
5410329704667
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizpilz
Terrassenheizer
Elektrischer Terrassenstrahler im Retro Stil, 3 Heizstufen 2000 Watt
Elektro Standheizstrahler im angesagten Retro Stil aus dem Hause Perel.
Dieser Wärmestrahler für draußen ist allein durch seinen modernen Look optisch ansprechender als manch gewöhnlicher Terrassenheizstrahler. Er vereint klassisches Design mit einer hohen Heizeffizienz. Mit seinen 3 Heizstufen (800W - 1200W - 2000W) und dem schwenkbaren Reflektor können Sie ihn individuell auf Ihre persönlichen Bedürfnisse ausrichten. Der integrierte Kohlenstoff Heizstab sorgt für eine angenehme und wohlige Wärme, die sich gleichmäßig verteilt und so eine gezielte und vor allem schnelle Erwärmung garantiert.
Der Schnellheizer ist aus schwarzem Metall und Aluminium gefertigt. Er hat eine Größe von 43 x 70 x 230 cm, der Reflektordurchmesser beträgt 43 cm. Eine Kippsicherung sorgt für einen stabilen Stand. Die Stromversorgung erfolgt über ein 1,20 Meter langes Kabel mit Netzstecker sowie einem Zugschalter für Ein/Aus und zum Einstellen der Heizstufen.
Mit einer Schutzart von IP34 eignet sich der Wärmestrahler perfekt für alle geschützten Außenbereiche wie zum Beispiel als Terrassenheizung, als Balkon Heizstrahler oder auch als elektrischer Garten Heizstrahler in gemütlichen Sitzecken. Durch die angenehme Wärmeverteilung haben Sie es mit dieser Outdoor Heizung immer wohlig warm.
Alles in allem ist diese Perel Strahlungsheizung also die ideale Zusatzheizung für kühlere Sommerabende, die Sie dennoch ohne zu Frieren draußen im Freien genießen möchten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
Höhe: 230 cm -Durchmesser: 43 cm
Schutzart:
IP 34
Einsatzbereich:
Nur für den Außenbereich
Ein / Aus Schalter:
Mit Zugschalter für Ein/Aus
Besonderheit:
Standheizstrahler im Retro Stil
Leistung:
2000 Watt
Heizstufen:
3 Heizstufen: 800 Watt - 1200 Watt - 2000 Watt
... >
Heizen & Klima
>
Heizgeräte Außen
>
Terrassenheizstrahler
Weitere Suchbegriffe:
heizpilz elektrisch
,
terrassenheizer
,
elektroheizer 2kw
,
Heizstrahler
,
Wärmestrahler
,
Strahlungsheizung
,
Standheizstrahler
,
Terrassenheizstrahler
,
Standgerät
,
Terrassenstrahler
,
Terrassenheizung
,
höhenverstellbarer
,
für
,
mit
,
Standfuß
,
Terrasse
,
Balkon
,
Garten
,
Outdoor
,
draußen
,
Strom
,
elektrisch
,
Retro
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,14*
€ 320,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,50*
€ 317,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,93*
€ 306,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,40*
€ 294,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,93*
€ 260,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar KA-5287 Terrassenheizung
Tristar
KA-5287
ab € 66,05*
Ähnlich
Ausgefallener Deckenheizstrahler Outdoor im Retro Stil, Leistung 1500 Watt
Perel
PHC1500-H
ab € 72,36*
Ähnlich
Ausgefallener Deckenheizstrahler Outdoor Industrial Style, Leistung 1500 Watt
Perel
PHC1500-H2
ab € 104,28*
Ähnlich
Ausgefallener Halogen Deckenheizstrahler Outdoor mit 1500 Watt & Zugschalter
Perel
PHC1500
ab € 80,77*
Ähnlich
Ausgefallener Halogen Deckenheizstrahler Outdoor mit 600 Watt & Ein-/Ausschalter
Perel
PHC600
ab € 42,47*
Ähnlich
Elektrischer Terrassenstrahler höhenverstellbar, 3 Heizstufen 2000 Watt
Perel
PHS2000
ab € 67,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen