| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-PHC1500-H2 Herst.-Nr.: PHC1500-H2 EAN/GTIN: 5410329703820 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausgefallener Deckenheizstrahler Outdoor Industrial Style, Leistung 1500 Watt Outdoor Heizstrahler im angesagten Industrial Style. Dieser Wärmestrahler für draußen vereint modernes Design mit einer hohen Heizeffizienz. Der Deckenheizstrahler ist allein durch seinen modernen Vintage Look optisch ansprechender als manch gewöhnlicher Terrassenheizstrahler. Zudem eignet er sich – anders als klassische Heizstrahler – zur pendelnden Deckenaufhängung, so dass Sie diesen Halogen Heizstrahler sehr vielfältig, platzsparend und auch dekorativ einsetzen können. Der Schnellheizer ist aus schwarzem Aluminium gefertigt und hat einen Durchmesser von 42 cm. Die Kette für die Abhängung ist 50 cm lang. Die Stromversorgung erfolgt über ein 1,6 Meter langes Kabel mit Netzstecker. Mit einer Leistung von 1500 Watt sorgt der integrierte Kohlenstoff Heizstab für eine angenehme und wohlige Wärme, die sich gleichmäßig nach unten hin verteilt und so eine effiziente und vor allem schnelle Erwärmung erzielt. Angebracht wird der Wärmestrahler in einem Mindestabstand von 1,85 Metern zum Boden. Mit einer Schutzart von IP34 eignet er sich perfekt für alle überdachten Außenbereiche wie zum Beispiel als Terrassenheizung, als Balkon Heizstrahler oder auch als elektrischer Garten Heizstrahler in gemütlichen Sitzecken. Durch die angenehme Wärmeverteilung haben Sie es unter dieser Outdoor Heizung immer wohlig warm. Alles in allem ist diese Perel Strahlungsheizung also die ideale Zusatzheizung für kühlere Sommerabende, die Sie dennoch ohne zu Frieren draußen im Freien genießen möchten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | Durchmesser: 42 cm | Schutzart: | IP 34 | Einsatzbereich: | Nur für den Außenbereich | Besonderheit: | Deckenaufhängung | Leistung: | 1500 Watt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: terrassenheizer 1500w, Deckenheizstrahler, Heizstrahler, Decke, Wärmestrahler, Strahlungsheizungen, Terrassenheizstrahler, Terrassenstrahler, Terrassenheizung, für, mit, zum, Terrasse, Balkon, Garten, Outdoor, draußen, außen, aufhängen, hängen, Strom, elektrisch, Retro |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |