Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
Leds mit Schraubsockel
>
Artikel
Ausgefallene LED Außendeckenleuchte im antiken Design, Ø30cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-QN-MOLMRRIS-F
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
QN-MOLMRRIS-F
EAN/GTIN:
4262382969566
Suchbegriffe:
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Deckenleuchten Outdoor
LED Außendeckenleuchte
Ausgefallene LED Außendeckenleuchte im antiken Design, Ø30cm
Lassen Sie sich vom ausgefallenen Look dieser Außendeckenleuchte begeistern!
In der hochwertigen Außenleuchte vereinen sich antikes und modernes Design und machen sie zu einem Hingucker auf der Terrasse und über dem Hauseingang.
Der Korpus aus Aluminium mit Kupferfinish und einer leichten Patina-Oberfläche wird ergänzt durch den Lampenschirm aus geätztem Glas und verleiht ihr den antiken Look vergangener Zeiten.
Ausgestattet mit der Schutzklasse IP44 ist diese 15cm hohe Außenleuchte Spritzwassergeschützt und sorgt für zuverlässige Beleuchtung in Außenbereichen.
Verleihen Sie Ihrer Terrasse mit dieser Außendeckenleuchte eine besondere Note und lassen Sie Ihren Außenbereich in außergewöhnlichem Licht erstrahlen!
*Inkl. 2x austauschbarem E27 LED Leuchtmittel mit jeweils 4 Watt, 400 Lumen, 2700 Kelvin warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Kupfer antik - Gelb satiniert
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
2 x 470 Lumen = 940 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
3,15 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Außendeckenbeleuchtung
>
Außendeckenleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
,
leds mit schraubsockel e 27
,
led außendeckenleuchte
,
außen-deckenleuchte led
,
außen-leuchten
,
außen-lampen
,
außen-beleuchtung
,
outdoor
,
außenlicht
,
ip44
,
hausbeleuchtung
,
hauseingang
,
carport
,
terrasse-nlampen
,
terrassenbeleuchtung
,
balkon-beleuchtung
,
außen-deckenleuchten
,
antik
,
kupfer
,
balkon-lampen
,
balkon-leuchten
,
terrassenleuchten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,94*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 171,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 215,76*
€ 256,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 213,65*
€ 254,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 203,05*
€ 241,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 197,15*
€ 234,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 171,94*
€ 204,61
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2-flammige eckige LED Außendeckenleuchte in Anthrazit - Hausbeleuchtung
meineWunschleuchte
601860LM242
ab € 66,73*
Ähnlich
LED Außen Decken Laterne aus Alu im Landhausstil, Schwarz Höhe 23,5cm
meineWunschleuchte
BL21ALM-BLACK
ab € 74,03*
Ähnlich
LED Historische Außen Deckenleuchte Bronze, Ø23,5cm
meineWunschleuchte
KL-VENELMTIAN-F
ab € 196,58*
Ähnlich
LED Industrial Deckenleuchte für Innen & Außen, Bronze Ø30,5cm
meineWunschleuchte
KL-ASHLMLANDBAY-F-B
ab € 269,08*
Ähnlich
Ultra Wetter & Salzluft resistente Außen Deckenleuchte, Bronze Ø33cm
meineWunschleuchte
QZ-MARBLLMEHEAD-F
ab € 200,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen