Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
Leds mit Schraubsockel
>
Artikel
Ausgefallene LED Sockelleuchte im antiken Laternenlook, Höhe 42cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-QN-MOLMRRIS3
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
QN-MOLMRRIS3
EAN/GTIN:
4262382969603
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Ausgefallene LED Sockelleuchte im antiken Laternenlook, Höhe 42cm
Lassen Sie sich vom ausgefallenen Look dieser Sockelleuchte begeistern!
In der hochwertigen Gartenlaterne vereinen sich antikes und modernes Design und machen sie zu einem Hingucker im Garten und auf dem Grundstück.
Der Korpus aus Aluminium mit Kupferfinish und einer leichten Patina-Oberfläche wird ergänzt durch den Lampenschirm aus geätztem Glas und verleiht ihr den antiken Laternenlook vergangener Zeiten.
Ausgestattet mit der Schutzklasse IP44 ist diese 42cm hohe Außenleuchte Spritzwassergeschützt und sorgt für zuverlässige Beleuchtung in Außenbereichen.
Verleihen Sie Ihrem Gartenweg und Ihrer Terrasse mit dieser Sockelleuchte eine besondere Note und lassen Sie Ihren Außenbereich in außergewöhnlichem Licht erstrahlen!
*Inkl. 1x austauschbarem E27 LED Leuchtmittel mit 4 Watt, 470 Lumen, 2700 Kelvin warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Kupfer antik - Gelb satiniert
Abmessungen:
Höhe: 42 cm, Durchmesser: 30,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
4,84 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Wegebeleuchtung
>
Sockelleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Pollerlampe
,
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
led außensockelleuchte
,
pfeilerleuchte
,
pollerleuchte e27
,
außen-leuchten
,
außen-lampen
,
außen-laterne
,
garten-beleuchtung
,
außergewöhnliche
,
gartenleuchten
,
terrassenlampen
,
wegbeleuchtung
,
sockelleuchte-n
,
sockellampe-n
,
gehwegleuchten
,
geh-weglampen
,
gartenlaterne
,
terrassenbeleuchtung
,
antik
,
glas
,
kupfer
,
nostalgie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,35*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 232,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 286,54*
€ 340,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 282,56*
€ 336,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 265,31*
€ 315,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 262,52*
€ 312,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 232,35*
€ 276,50
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Sockel Laterne aus Alu im Landhausstil, Schwarz Höhe 34cm
meineWunschleuchte
BL12LM-BLACK
ab € 74,00*
Ähnlich
LED Sockel Laterne im Industriedesign, Bronze Höhe 47cm
meineWunschleuchte
KL-ASHLMLANDBAY3-M-B
ab € 245,53*
Ähnlich
LED Sockel Laterne im Jugendstil mit Amberglas, Höhe 54cm
meineWunschleuchte
PH3-LM-OB
ab € 168,69*
Ähnlich
LED Sockelleuchte im antiken Landhausstil, Höhe 57cm
meineWunschleuchte
QN-NALMTUCKET3-L-AS
ab € 351,82*
Ähnlich
LED Sockelleuchte in antiker Laternenoptik, Höhe 36cm
meineWunschleuchte
MINLMERS-PED
ab € 157,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen