| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-QN-NANTUCKET3-L-AS Herst.-Nr.: QN-NANTUCKET3-L-AS EAN/GTIN: 5024005587019 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sockelleuchte NANTUCKET im antiken Landhausstil, Höhe 57cm Die Sockelleuchte NANTUCKET im Landhausstil vereint zeitlose Eleganz und Vintage Charme. Die exklusive 57cm hohe Außenlaterne ist aus massivem Messing gefertigt und mit antiker Patina belegt; der Lampenschirm aus strukturiertem Klarglas rundet das angenehme Erscheinungsbild dieser robusten Außenleuchte ab. Die hochwertigen Materialien und die sorgfältige Verarbeitung machen sie zu einer zuverlässigen Lichtquelle an Gartenwegen oder an der Terrasse. Ausgestattet mit der Schutzklasse IP44 ist die Sockelleuchte gegen das Eindringen von Spritzwasser und Staub geschützt und für Außenbereiche geeignet. *geeignet für 3x austauschbares E14 LED Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Messing | Farbe: | Altmessing antik - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 57 cm, Breite: 19 cm, Tiefe: 19 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 60 Watt) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, sockelleuchte e14, Außenleuchten, außenlampen, Außenbeleuchtung, Außenlaternen, alte, glas, draußen, gartenbeleuchtung, gartenlampen, gartenleuchten, beleuchten, ideen, design, mit, strom, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, outdoor, außenbereich, vintage, retro, sockelleuchten, sockellampen, wegeleuchte, wegbeleuchtung, wegleuchten, weglampen, gartenweg, altmessing, antike, landhausstil, gartenlaternen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |