| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-QN-NANTUCKET8-M-AS Herst.-Nr.: QN-NANTUCKET8-M-AS EAN/GTIN: 5024005587118 |
| |
|
| | |
| Außenhängeleuchte NANTUCKET im antiken Landhausstil, Ø14cm Die Außenhängeleuchte NANTUCKET im Landhausstil vereint zeitlose Eleganz und Vintage Charme. Die exklusive Außenlaterne ist aus massivem Messing gefertigt und mit antiker Patina belegt; der Lampenschirm aus strukturiertem Klarglas rundet das angenehme Erscheinungsbild dieser robusten Außenleuchte ab. Die hochwertigen Materialien und die sorgfältige Verarbeitung machen sie zu einer zuverlässigen Lichtquelle an Gartenwegen oder an der Terrasse. Ausgestattet mit der Schutzklasse IP44 ist die Sockelleuchte gegen das Eindringen von Spritzwasser und Staub geschützt und für Außenbereiche geeignet. Zudem kann die Außenleuchte bei Montage von 46cm bis 156cm flexibel in der Höhe angepasst werden. *geeignet für 1x austauschbares E27 LED Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Messing | Farbe: | Altmessing antik - Transparent | Abmessungen: | Durchmesser: 14 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led außendeckenleuchte, Außenleuchten, außenlampen, Außenbeleuchtung, Außenlaternen, altmessing, antik, alte, glas, hausbeleuchtung, außen, hauseingang, haustür, draußen, gartenbeleuchtung, gartenlampen, gartenleuchten, beleuchten, ideen, design, mit, strom, balkon, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, pendelleuchten, outdoor, außenbereich, hängelampen, hängeleuchten, außenhängeleuchten, deckenbeleuchtung, vintage, retro, landhausstil |
| | |
| |