| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-QZS-LWS3233C1 Herst.-Nr.: QZS-LWS3233C1 EAN/GTIN: 5024005001027 |
| |
|
| | |
| Kleine Pendelleuchte PARK AVENUE aus Stoff, 4-stufig höhenverstellbar, Ø15cm Kleine Pendelleuchte PARK AVENUE aus dem Hause Quoizel Diese stilvolle Pendelleuchte im Retro-Stil der 70er Jahre wird mit Sicherheit zum neuen Eyecatcher in Ihrem Wohnraum! Der Stoff Lampenschirm in beiger Leinenoptik hat einen Durchmesser von 15cm und fällt durch die eingesetzten Metallösen sofort ins Auge. Das Abhängekabel wird durch ein modular erweiterbares Metallgestänge in Silber matt (2x 15cm , 2x 30cm ) verborgen, durch das Sie das Kabel ganz einfach hindurchführen und das der Hängeleuchte ihren besonderen Look verleiht. So lässt sich die Abhängung bei Montage bis max. 130cm ganz variabel dem gewählten Einsatzort anpassen. Ob über dem Esstisch oder als stylische Wohnzimmerlampe: Die PARK AVENUE sorgt für stilvolle Beleuchtung in Ihrem Zuhause. *geeignet für 1x E27 LED Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Stahl, Textil / Stoff | Farbe: | Beige - Silber gebürstet | Abmessungen: | Höhe: 130 cm, Durchmesser: 15 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 4,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, pendelleuchten, pendellampen, hängeleuchten, hängelampen, hängende, höhenverstellbare, lampenschirm, stoff, leinen, beige, kleine, runde, designklassiker, schöne, retro, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, esstischlampen, esstischleuchten, für, mit, aus, übern, küchenlampen, küchenleuchten, küchentisch, wohhnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, couchtisch, beleuchtung, designer, stylische, 70er, coole |
| | |
| |