| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R031-01 Herst.-Nr.: R031-01 EAN/GTIN: 4017807457759 |
| |
|
| | |
| Tischventilator USB, Wassertank RGB Farbwechsler Touch Display Kleiner und kompakter Luftbefeuchter, Ventilator und Kühler! Sagen Sie drückender Hitze und schlechter Luft den Kampf an... Der Air Cooler unterscheidet sich von herkömmlichen Ventilatoren dadurch dass die Luft nicht nur gekühlt, sondern auch befeuchtet wird. Mittels Touch Dislplay lässt sich der kleine Ventilator problemlos steuern. Zusätzlich zur normalen Ventilation können Sie die Luftbefeuchtung für ein angenehmes Klima einschalten. Hierbei wird das Wasser aus dem Wassertank in kleinste Wassertröpfchen zerstäubt und mit dem Luftstrom im Raum verteilt. So schaffen Sie nicht nur eine angenehmes Klima, sondern beugen Problemen durch eine trockene Raumluft vor. Eine besonders hohe Kühleffizienz erhalten Sie durch das Kühlembran mit Lamellenstruktur. Der Luftkühler läuft ca. 8 Stunden mit einer einzigen Füllung bei niedriger Lüftergeschwindigkeit. Selbst wenn der Wassertank leer ist, ist der Filter noch feucht und der Luftkühler kühlt noch. Der Clou ist der aus 3 wählbaren LED Farben bestehende RGB Farbwechsler zur Stimmungsbeleuchtung. 5 Geschwindigkeits- und 2 Kühlstufen sorgen für die passende Frische. Nutzen Sie das Gerät zu Hause, im Schlafzimmer, im Büro oder unterwegs auf Reisen. Die kompakten Abmessungen ermöglichen einen komfortablen Transport wohin Sie wollen. Der Icecube kann über die Steckdose oder über den USB Anschluss betrieben werden. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | Höhe: 17 cm Breite: 16 cm Tiefe: 17 cm | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Betriebsarten: | Raumbefeuchtung & Ventilation | Leistungsstufen: | 5 | Luftstrom: | 123 m³/Stunde | Leistung: | 8 Watt | Geräuschpegel: | 35 dB | Kühlfunktion: | Ja | Wasserbehälter Volumen: | 0,400 Liter | Wasserstandsanzeige: | JA Sichtfenster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: farbwechsler, Ventilator, Windmaschine, Zimmerlüfter, mit, Wasser, Wassertank, Wasserzerstäuber, Wassernebel, Wassersprüher, Sprühnebel, Kühlfunktion, Luftbefeuchtung, USB, Anschluß, mini, kleiner, leise, für, unterwegs, zelt, Camping, zum, schlafen |
| | |
| |