Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischventilator USB - klappbar höhenverstellbar wiederaufladbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tischventilator USB - klappbar höhenverstellbar wiederaufladbar
Tischventilator USB - klappbar höhenverstellbar wiederaufladbar
Tischventilator USB - klappbar höhenverstellbar wiederaufladbar
Tischventilator USB - klappbar höhenverstellbar wiederaufladbar
Tischventilator USB - klappbar höhenverstellbar wiederaufladbar
Tischventilator USB - klappbar höhenverstellbar wiederaufladbar
Tischventilator USB - klappbar höhenverstellbar wiederaufladbar
Tischventilator USB - klappbar höhenverstellbar wiederaufladbar
Tischventilator USB - klappbar höhenverstellbar wiederaufladbar
Tischventilator USB - klappbar höhenverstellbar wiederaufladbar
Tischventilator USB - klappbar höhenverstellbar wiederaufladbar
Tischventilator USB - klappbar höhenverstellbar wiederaufladbar
Tischventilator USB - klappbar höhenverstellbar wiederaufladbar
Artikel-Nr.:
     1609-CFAN020
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     CFAN020
EAN/GTIN:
     5410329716899
Suchbegriffe:
Tischventilator
USB Ventilator
tischventilator perel
usb ventilator

Tischventilator USB - klappbar höhenverstellbar wiederaufladbar

Dieser moderne Ventilator mit USB Anschluß in Weiß ist mehr als ein praktischer Helfer für ein angenehmes Klima an den warmen Tagen im Jahr!

Wenn Sie sich für heiße Tage eine angenehme Abkühlung wünschen und gleichzeitig auf der Suche nach einer schönen zeitlosen Optik sind, liegen Sie mit diesem Ventilator voll im Trend. Der Ventilator ist vielfältig einsetzbar, da er höhenverstellbar + zusammenklappbar ist: Sei es als erfrischender Lüfter auf dem Schreibtisch oder als klassischer Tischventilator für Camping und unterwegs.

Der Standlüfter hat eine Größe von zusammengeklappt: Ø 19.7 x 9.25cm + vollständig aufgeklappt: Ø 19.7 x 101cm, die Flügel sind durch ein Sicherheitsgitter geschützt. Der Zimmerventilator ist höhenverstellbar bis 101cm und ist mit einem Gewicht von 1,2kg schnell an jedem gewünschten Ort aufgestellt. So können Sie ihn ganz nach Ihren Bedürfnissen positionieren und ausrichten.

Der Tischlüfter ist mit einem Lithiumionen Akku (7200mAh) ausgestattet und wird über ein USB Kabel (im Lieferumfang enthalten) geladen. So können Sie den kleinen Ventilator, unabhängig von der Stromversorgung vielseitig nutzen.

Für frischen Wind und Erfrischung sorgen 4 oszillierende Geschwindigkeitsstufen: langsam - mittel - schnell - Intervall. Ein rutschfester Fuß garantiert Ihre Sicherheit. Das Gebläse ist mit 30- 40dB geräuscharm im Betrieb und daher gut geeignet für Büroräume, Schlafzimmer, Kinderzimmer sowie auch fürs Camping.

So kann der nächste Sommer kommen!
Weitere Informationen:
Durchmesser Ventilator:
16,7 cm
Farbe:
Weiß
Leistungsstufen:
4
Luftstrom:
2,3 - 4 m³/Stunde
Geschwindigkeit:
langsam - mittel - schnell - Intervall
Oszillierend:
Ja
Geräuschpegel:
40 dB
Einstellbarer Winkel:
180 Grad
Höhenverstellbar:
Ja: bis 101 cm cm
Weitere Suchbegriffe: Tischventilatoren, Luftkühler, Lüfter, Ventilatoren, Standventilator, Windmaschine, Zimmerventilator, Tischlüfter, Standlüfter, für, Büro, Kinderzimmer, tragbar, USB, Anschluß, Mini, kleiner, klein, sehr, leise, batteriebetrieben, oszillierend, unterwegs, Zelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,93*
€ 51,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,19*
€ 50,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,46*
€ 48,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,09*
€ 46,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,60*
€ 45,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,04*
€ 38,13
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO8131
ab € 50,43*
Sonstiges
DOMO
DO8138
ab € 17,17*
Sonstiges
Tristar
VE-5923
ab € 16,02*
Sonstiges
Tristar
VE-5931
ab € 23,29*
Sonstiges
Tristar
VE-5953
ab € 41,98*
Sonstiges
Tristar
VE-5966
ab € 29,79*
Sonstiges
Tristar
VE-5967
ab € 14,23*
Sonstiges
Tristar
VE-5970
ab € 36,68*
Sonstiges
Tristar
VE-5978
ab € 26,31*
Sonstiges
Tristar
VES59.66.67
ab € 48,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.