| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R034-32 Herst.-Nr.: R034-32 EAN/GTIN: 4017807456806 |
| |
|
| | |
| Standventilator oszillierend 3 Stufen Metall in Schwarz Höhe 90-120,5cm Ø45cm Dieser schick designte Standventilator zaubert Ihnen eine frische Brise in Ihre Räume! Mehr als ein praktischer Helfer für ein angenehmes Klima an den warmen Tagen im Jahr ist dieser höhenverstellbare Ventilator in Schwarz mit Holz. Wenn Sie sich für heiße Tage eine angenehme Abkühlung wünschen und gleichzeitig auf der Suche nach einer zeitlosen Optik sind, liegen Sie mit diesem Ventilator voll im Trend. Der Winderzeuger hat einen Durchmesser von 45cm und die Flügel sind durch ein Sicherheitsgitter geschützt, ebenso ist der Stehventilator oszillierend und lässt sich neigen. Das heißt er bewegt sich hin und her und verteilt so eine angenehme Kühle im gesamten Raum. Selbstverständlich lässt sich der Luftkühler auch so einstellen, dass er die Luft nur in eine Richtung bläst. So können Sie ihn ganz nach Ihren Bedürfnissen aufstellen, ausrichten, und überall dort platzieren wo Sie eine Erfrischung benötigen, der runde Standfuß sorgt für einen stabilen Stand. Wenn Sie sich eine angenehme Abkühlung wünschen und auf der Suche nach einem vielseitig einsetzbaren Zimmerventilator sind, liegen Sie mit diesem mobilen Ventilator genau richtig. Angeschlossen wird der Standlüfter durch ein Kabel mit einem Eurostecker. Die dabei benötigte Stromversorgung liegt bei 220-240V. Für frischen Wind und Erfrischung sorgen ein starker 50 Watt Motor sowie drei einstellbare Geschwindigkeit-Stufen. Mit einem Geräuschpegel von 65,4 dB auf höchster Stufe ist der Ventilator gut geeignet für Büroräume, Schlafzimmer sowie auch fürs Wohnzimmer und Kinderzimmer. Mit einem Luftstrom von 3894 m³/Stunde kann der nächste Sommer kommen. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | Höhe: 120,5 cm | Durchmesser Ventilator: | 45 cm | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz & Holz | Leistungsstufen: | 3 | Luftstrom: | max: 3894 m³/Stunde | Luftgeschwindigkeit: | min: 3 meter/sec - max: 4,3 meter/sec | Luft Verteilung: | oszillierend | Leistung: | 50 Watt | Geräuschpegel: | 65,4 dB | Höhenverstellbar: | von 90-120,5 cm | Gewicht: | 6,6 kg | Schutzart: | IP20 | Wissenswertes: | Neigung einstellbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilatoren, Standventilatoren, Klimageräte, Standkühler, Lüfter, Luftkühler, Raumventilator, Raumventilation, Zimmerventilator, Winderzeuger, Windmaschine, Stehventilatoren, Standlüfter, Raumlüfter, aus, Metall, schwarz, leise, mobiler, Design, oszillierender |
| | |
| |