Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO8132 Ventilator Metallisch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Domo DO8132 Ventilator Metallisch
Domo DO8132 Ventilator Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6173776
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO8132
EAN/GTIN:
     5411397008794
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator 400mm 3 stufen
stand ventilator
Brauchen Sie eine Erfrischung? Holen Sie sich heute noch den Stativventilator DO8132 von DOMO ins Haus! Das Design des Ventilators besteht komplett aus Metall. Durch die vier Flügel hat das Gerät eine besonders große Lüftungskapazität. Sie können das Stativ in der Höhe bis zu 127 cm verstellen. Das Gitter hat einen Durchmesser von 40 cm und der Ventilator kann für eine bessere Luftverteilung automatisch oszillieren. Wählen Sie die Geschwindigkeit individuell aus drei Stufen ein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6400 g
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Lüfterdurchmesser
400 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
65 W
Weitere Suchbegriffe: stand-ventilator 40cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 54,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,02*
€ 83,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,09*
€ 82,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,27*
€ 77,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,42*
€ 76,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,30*
€ 64,62
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
VE-5971
ab € 56,74*
Ähnlich
Tristar
VE-5970-VE5971
ab € 98,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.