Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bodenventilator
>
Artikel
Bodenventilator Standlüfter mit Fernbedienung, Timer, RGB Farbwechsel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R043-01
Hersteller:
Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
R043-01
EAN/GTIN:
4017807491173
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Tischventilator
bodenventilator 3 stufen
bodenventilator
Bodenventilator Standlüfter mit Fernbedienung, Timer, RGB Farbwechsel
Sie suchen nach einem kühlenden Wind an einem warmen Sommertag, aber finden Sie eine Klimaanlage zu groß und kolossal?
Mit dem Design Luftkühler weht in Ihren vier Wänden auch am heißesten Sommertag ein frisches Lüftchen!
Der Clou ist der aus 3 wählbaren LED Farben bestehende RGB Farbwechsler zur Stimmungsbeleuchtung. 3 Geschwindigkeitsstufen sorgen für die passende Frische. Dieser Cooler mit einer max. Luftgeschwindigkeit (je Stufe): 3,7 // 4,4 // 4,9m/s ist mit 52dB auf höchster Stufe so leise, dass er unbedenklich im Schlafzimmer benutzt werden kann
Nutzen Sie das Gerät zu Hause, im Schlafzimmer, Wohnzimmer oder im Büro. Die kompakten Abmessungen B/H/T 30x60x15cm ermöglichen einen komfortablen Transport wohin Sie wollen.
Der kleine Turmventilator für Zuhause kühlt Innenräume effektiv herunter, es gibt keine Aufstellbeschränkungen bedienen Sie ihm bequem mittels Touch Display, ein Blick auf die Temperaturanzeige verrät Ihnen Ihre Raumtemperatur.
Ein 12 Stunden Timer sorgt für ein angenehmes Raumklima, mit 3 Ventilationsmodi: normal – natürlich - Schlafmodus. Dank oszillierender Bewegung verbreitet der Verdunstungskühler auch am wärmsten Sonnentag angenehm kühle Luft.
Sie können das Gerät auch mit der mitgelieferten Fernbedienung bedienen. Legen Sie vor Gebrauch 2 AAA-Batterien in die Rückseite der Fernbedienung ein.
Holen Sie sich die kühle Brise der Karibik nach hause! Elegantes Design kombiniert mit effizienter Technik bietet der schicke Air Cooler!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
Höhe: 60 cm Breite: 30 cm Tiefe: 15 cm
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß mit RGB Farbwechsel
Betriebsarten:
Natürlich - Normal - Schlaf
Leistungsstufen:
3
Luftstrom:
672 m³/Stunde
Luftgeschwindigkeit:
min: 3,7 meter/sec - max: 4,9 meter/sec
Luft Verteilung:
oszillierend
Leistung:
60 Watt
Geräuschpegel:
52 dB
Mit Timer:
Ja 1-12 Stunden
Mit Fernbedienung:
Ja
Überhitzungsschutz:
Ja
Gewicht:
2,9 kg
Schutzart:
IP20
Wissenswertes:
Mit Touch Display
... >
Heizen & Klima
>
Ventilatoren
>
Bodenventilatoren
Weitere Suchbegriffe:
tischventilator 60 watt
,
Ventilatoren
,
Stand
,
Lüfter
,
Standventilator
,
Stehventilator
,
Standlüfter
,
Luftkühler
,
Windmaschine
,
Zimmerventilator
,
Air
,
cooler
,
Klima
,
Timer
,
Raum
,
Wohnung
,
kühlen
,
Schlafzimmer
,
Büro
,
oszillierend
,
Touch
,
Display
,
Temperaturanzeige
,
RGB
,
Farbwechsler
,
Fernbedienung
,
mit
,
sehr
,
leise
,
Design
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 96,25*
€ 121,49*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 97,20*
€ 122,71*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Domo DO8134 Ventilator Schwarz
DOMO
DO8134
ab € 39,95*
Sonstiges
Perel TOOL173 Schwarz
Perel
CFAN0460
ab € 218,44*
Sonstiges
Tristar VE-5933 Bodenventilator
Tristar
VE-5933
ab € 37,34*
Sonstiges
Tristar VE-5935 Bodenventilator Metall
Tristar
VE-5935
ab € 54,30*
Sonstiges
Tristar VE-5936 Bodenventilator Metall
Tristar
VE-5936
ab € 43,96*
Sonstiges
Tristar VE-5937 Bodenventilator
Tristar
VE-5937
ab € 43,89*
Sonstiges
Bodenventilator mit Rädern, Raumentfeuchter, 2 Stufen, 330Watt Ø75cm
Perel
CFAN0475
ab € 360,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen