| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R1107LM00 Herst.-Nr.: R1107LM00 EAN/GTIN: 4260647055740 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Kronleuchter 5-flammig Silber Chrom mit Acryl Kristall Ø 52cm Dieser 5-flammige LED Kronleuchter ist die richtige Wahl für alle, die es glamourös mögen. Die ausgefallene Hängelampe hat einen Durchmesser von 52cm und eignet sich daher auch für größere Einsatzbereiche. Die Farbkombi aus Silber Chrom und dem transparentem Acryl-Kristallbehang sorgen für glanzvolle Lichtspiele über dem Esstisch, in Eingangsbereichen oder der Galerie. Der Kronleuchter ist mit fünf E14 Fassungen ausgestattet und wird mit austauschbaren LED Filament Leuchtmitteln mit einer Leistung von je 4 Watt und 470 Lumen in warmweiß (2700 Kelvin) geliefert. Die im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittel sind über einen herkömmlichen Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar. Durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Transparent - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 52 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (5 x E14 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 5 x 470 Lumen = 2350 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,33 kg | Produktart: | LED Kronleuchter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kronleuchter, led kronleuchter, led, pendelleuchte, pendel-lampe, hängeleuchte, hängelampe, hängend, lüster, kristall-leuchter, 5, flammig, mehrflammig-e, ausgefallen-e, esszimmer-lampe, Esstisch-lampe, Esszimmertisch, wohnzimmer-lampen, schlafzimmer, galerie, mit, über, silber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |