Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Deckenleuchten
>
Kronleuchter
>
Artikel
Kleiner LED Kronleuchter Chrom mit Kristall Behang aus Acryl, Ø25cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R1147LM06
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
R1147LM06
EAN/GTIN:
4260647054880
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
led kronleuchter
Kleiner LED Kronleuchter Chrom mit Kristall Behang aus Acryl, Ø25cm
Dieser ausgefallene LED Kronleuchter verspricht mit seinem modernen Design, Lichtdesign in vollendeter Form.
Das reizvolle Erscheinungsbild der LED Hängeleuchte entsteht durch den metallenen Pendelkörper in Chrom. Durch den klaren Kristallbehang aus Acryl wird dieses Design perfekt ergänzt.
Dieser moderne Lüster ist ein brillantes Designelement, welches den Betrachter in seinen Bann zieht und seine Umgebung in ein glitzerndes Licht taucht, ohne dabei aufdringlich zu sein. Diesen ausgefallenen Kronleuchter einfach nur als Lichtquelle oder Pendelleuchte zu betrachten, wird ihm nicht gerecht. Mit seinem Durchmesser von 25cm eignet sich diese Hängelampe auch hervorragend als Galeriebeleuchtung im Objektbereich.
So passt sich die Design Hängelampe, die eine Abhängung von 160cm hat, allein durch ihre ansprechende Erscheinung vielen Umgebungen perfekt an. Die angenehme Farbgestaltung fügt sich harmonisch in viele Wohnambiente ein.
So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Hängeleuchte, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Hängelampe in Ihrem Esszimmer, als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Tisch in der Küche, als Eyecatcher in Ihrem Wohnraum oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen.
Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen, Küchenlampen, Esszimmerlampen oder auch nach modernen Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendelleuchte in jeder Hinsicht gerecht.
Der Kristallleuchter ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel max. 60 Watt geeignet. Das LED Leuchtmittel können Sie über den Wandschalter in 3 Stufe dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
* Inklusive LED mit 7 Watt und 806 Lumen 2700 Kelvin in Warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Transparent - Silber Chrom glänzend
Abmessungen:
Höhe: 160 cm, Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,005 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Deckenbeleuchtung
>
Kronleuchter
Weitere Suchbegriffe:
kronleuchter
,
LED
,
Pendellampen
,
Pendelleuchten
,
Hängelampen
,
Hängeleuchter
,
Lampen
,
Leuchten
,
Kristallleuchter
,
Kristalllampe
,
Wohnzimmer
,
Schlafzimmer
,
Esszimmer
,
Esstisch
,
modern
,
rund
,
kleiner
,
Kristall
,
Glas
,
hängend
,
mit
,
aus
,
über
,
für
,
chrom
,
silber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,38*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 33,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,58*
€ 55,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,63*
€ 54,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,73*
€ 50,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,32*
€ 49,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,85*
€ 47,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,38*
€ 39,72
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trio Lighting 110600331 Deckenbeleuchtung E14 28 W
TRIO Leuchten
110600331
ab € 34,80*
Sonstiges
TRIO Lüster Deckenbeleuchtung E14
TRIO Leuchten
R1107-00
ab € 58,16*
Sonstiges
TRIO Lüster Deckenbeleuchtung E14
TRIO Leuchten
R1107-03
ab € 58,26*
Sonstiges
TRIO Lüster Deckenbeleuchtung E14
TRIO Leuchten
R1107-06
ab € 76,85*
Sonstiges
TRIO Lüster Hängeleuchte Flexible Halterung E14
TRIO Leuchten
R11073000
ab € 33,84*
Sonstiges
TRIO Lüster Hängeleuchte Flexible Halterung E14
TRIO Leuchten
R11073002
ab € 33,57*
Sonstiges
TRIO Lüster Hängeleuchte Flexible Halterung E14
TRIO Leuchten
R11073017
ab € 33,59*
Sonstiges
3 flammiger Antik Look Rost Kronleuchter TRADITIO mit E14 Sockel, Ø 70cm
TRIO Leuchten
110700328
ab € 43,46*
Sonstiges
5 flammiger Antik Look Rost Kronleuchter TRADITIO mit E14 Sockel, Ø 70cm
TRIO Leuchten
110700528
ab € 70,03*
Sonstiges
5 flammiger Kronleuchter CORTEZ mit Stoffschirmen in Weiß matt, Ø 70cm
TRIO Leuchten
110600531
ab € 65,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen