| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R1147-06 Herst.-Nr.: R1147-06 EAN/GTIN: 4017807149289 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kleiner Kronleuchter ORIENT Chrom mit Kristall Behang aus Acryl, Ø 25cm Der kleine Kronleuchter ORIENT aus dem Hause Reality Leuchten ist genau das Richtige für alle die glamouröse Beleuchtung mögen. Der Korpus der Pendelleuchte ist aus Metall in Silber Chrom gefertigt und wird durch den klassischen Kristall Behang aus Acryl ergänzt. Der Leuchter mit einem Durchmesser von 25cm eignet sich zur stilvollen Beleuchtung über dem Esstisch oder auch im Wohnzimmer über dem Couchtisch. Ausgestattet mit einer E27 Fassung ist der Lüster für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. (Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Transparent - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 160 cm, Durchmesser: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,005 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchte e27, kronleuchter, lüsterlampen, hängeleuchter, kristallleuchter, kristalllampen, kristalllüster, pendelleuchten, pendellampen, hängeleuchten, hängelampen, hängend, mit, für, die, decke, glamouröse, designklassiker, klassisch, schöner, kleiner, esstischlampen, esstischleuchten, esszimmertisch, über, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, beistelltisch, couchtisch, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 26,52* | € 33,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 30,68* | € 42,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 42,98* | € 58,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 64,01* | € 83,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|