Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Lüster Hängeleuchte Flexible Halterung E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Lüster Hängeleuchte Flexible Halterung E14
TRIO Lüster Hängeleuchte Flexible Halterung E14
TRIO Lüster Hängeleuchte Flexible Halterung E14
TRIO Lüster Hängeleuchte Flexible Halterung E14
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101624467
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R11073000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
LED Hängeleuchte
Der funkelnde Kronleuchter LÜSTER zieht alle Blicke auf sich. Der glamouröse Hingucker passt ideal in moderne und klassische Einrichtungsstile und überzeugt durch geschmackvolles Design und erstklassige Lichtverhältnisse. Die 3-flammig Leuchte hat eine Abhängung von 150 cm und einen Durchmesser von 46 cm. Die Farbgestaltung in Metall chrom und dem klaren Kristallbehang aus Acryl ergänzt sich perfekt und lässt ein harmonisches Gesamtbild entstehen. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
1900 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1500 mm
Durchmesser
460 mm
Gewicht
1685 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Chrom, Transparent
Plafond Farbe
Transparent
Plafond-Material
Acryl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R1147LM06
ab € 33,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.