| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R20321078 Herst.-Nr.: R20321078 EAN/GTIN: 4017807348668 |
| |
|
| | |
| Verstellbare Wandleuchte SCISSOR mit Scherengelenk aus Metall in Betonfarben Wenn Sie auf der Suche nach angesagten Wandleuchten im Retro Stil sind, liegen Sie mit dieser Designerlampe genau richtig! Die Wandleuchte SCISSOR aus dem Hause Reality Leuchten ist ein besonders schönes Accessoire für Ihren Wohnraum. Ihr auffälliges Design macht sie garantiert zu einem schicken Eyecatcher. Der schicke Schirm in Betonfarbig aus Metall ist ganz im angesagten Industrie Look gehalten. Er verleiht der Leuchte mit Scherenarm ihren ganz eigenen Charakter. Die Innenseite des Schirms mit einem Durchmesser von 11cm ist in weiß lackiert und komplettiert das einzigartige Erscheinungsbild der Leseleuchte. Die Wandleuchte im Vintage Style ist jedoch nicht nur optisch ein Genuss, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Der Leuchtenarm ist dank des Gelenks ausziehbar und lässt sich bis zu 53cm cm individuell einstellen. So leistet die verstellbare Wandleuchte nicht nur als stylishe Wohnzimmerlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend als Leselampe, z.B. in einer gemütlichen Leseecke oder auch neben Ihrem Bett im Schlafzimmer. Über den Schnurschalter für Ein/Aus lässt sich die Leuchte, jederzeit komfortabel bedienen. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Leselampen, Schlafzimmerlampen, oder sonstigen Vintage Wohnraumleuchten sind, diese trendige Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Ziehharmonika Leuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 28 Watt geeignet. Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten, dimmbaren Leuchtmitteln über Smarthome Lösung können Sie diese Lampe dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. * Geeignet für 1 x E14 Leuchtmittel max. 28 Watt (nicht enthalten). Auch zu finden unter: Designerlampen, Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Beton - Silber glänzend | Abmessungen: | Tiefe: 53 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 12 cm – Durchmesser: 11 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,739 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leselampe, Leseleuchte, Steckdosenleuchte, anbauleuchte, Lampen, Leuchten, Wandleuchten, Wandlampen, Leseleuchten, Leselampen, Wandstrahler, Wandspots, Scherengelenk, Zieharmonika, Retro, moderne, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, mit, Schalter, Lampenschirm, Beton, aus, Metall, verstellbar, dimmbar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 23,89* | € 33,18* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,70* | € 39,83* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 36,44* | € 49,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|