Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Weiß, 36cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Weiß, 36cm
Klemmleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Weiß, 36cm
Klemmleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Weiß, 36cm
Klemmleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Weiß, 36cm
Klemmleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Weiß, 36cm
Klemmleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Weiß, 36cm
Klemmleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Weiß, 36cm
Artikel-Nr.:
     1609-R20731231
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R20731231
EAN/GTIN:
     4017807575088
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
klemmlampe e27
klemmlampe

Klemmleuchte HARVEY flexibel, Chrom & Metallschirm Weiß, 36cm

Die Klemmleuchte HARVEY aus dem Hause Reality Leuchten ist die perfekte Lichtquelle an Ihrem Schreibtisch oder dem Nachttisch neben Ihrem Bett.

Der trichterförmige Lampenschirm aus Metall mit 11cm Durchmesser erzeugt eine helle und freundliche Atmosphäre in Ihrem Wohnraum und kann dank dem Flexgelenk flexibel ausgerichtet werden.

In Weiß matt und Chrom ist die 36cm hohe Leuchte mit verschiedenen Einrichtungs- und Farbkonzepten kombinierbar und fügt sich dementsprechend in Ihr Interieur ein.

Der Retro Designklassiker mit Schnurschalter macht immer eine gute Figur, sei es als Nachttischlampe, Schreibtischlampe, Bürolampe, Leselampe oder an der Fensterbank.

Die Tischlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel max. 10 Watt geeignet, dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Entscheiden Sie sich für ein Leuchtmittel mit Switch Dimmer, können Sie es über den Schnurschalter in 3 Stufen dimmen.

Die Serie HARVEY bietet Ihnen eine Auswahl an Klemm- und Schreibtischleuchten in attraktiven Farben.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt - Silber Chrom glänzend
Abmessungen:
Höhe: 36 cm, Breite: 8 cm, Tiefe: 25 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 15 cm – Durchmesser: 11 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 10 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,455 kg
Weitere Suchbegriffe: reality leuchten klemmleuchte, schreitischlampen, schreitischleuchten, Designerleuchten, Designerlampen, klemmleuchten, leselampen, Lichtdesign, schöne, außergewöhnliche, stylische, vintage, minimalistisch, retro, mit, Schirm, Lampenschirm, weiß, chrom, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Designklassiker, 1, einflammig, für, die, Fensterbank, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, modern, klassisch, Metall, flexibel, schnurschalter, e27
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 15,38*
€ 19,38*
2 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 15,22*
€ 21,81*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 22,38*
€ 31,73*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
30325
ab € 26,04*
Ähnlich
Reality Leuchten
R22711101
ab € 16,65*
Ähnlich
Reality Leuchten
R22398101
ab € 14,13*
Ähnlich
FHL easy
830020
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.