Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Klemmleuchte VIPER 1 flammig Kunststoff Schwanenhalslampe in Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Klemmleuchte VIPER 1 flammig Kunststoff Schwanenhalslampe in Weiß
LED Klemmleuchte VIPER 1 flammig Kunststoff Schwanenhalslampe in Weiß
LED Klemmleuchte VIPER 1 flammig Kunststoff Schwanenhalslampe in Weiß
LED Klemmleuchte VIPER 1 flammig Kunststoff Schwanenhalslampe in Weiß
LED Klemmleuchte VIPER 1 flammig Kunststoff Schwanenhalslampe in Weiß
Artikel-Nr.:
     1609-R22398101
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R22398101
EAN/GTIN:
     4017807328387
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
klemmlampe led
klemmlampe

LED Klemmleuchte VIPER 1 flammig Kunststoff Schwanenhalslampe in Weiß

Die 1 flammige Schreibtischlampe mit Federklammer ist eine puristische LED-Leuchte, die effektives Arbeiten gewährleistet, sie zeichnet sich durch eine schicke, schlanke Optik aus!

Die Schwanenhalslampe VIPER ist biegsam und flexibel, so dass Sie bei der Arbeit das Licht zielgerichtet einstellen können.
Durch den praktischen Klemmfuss können Sie die Tischleuchte einsetzen, wo immer Sie mögen - sei es an Ihrem Schreibtisch, als Nachttischlampe neben dem Bett oder als zusätzliche Lichtquelle (z.B. zum Lesen) an einem Regalboden befestigt.
Kurzum: Diese LED Flexleuchte bringt dort Licht ins Dunkle, wo Sie es gerade benötigen. Dabei können Sie die Tischleuchte über den Schnurschalter bequem ein- und ausschalten.

Das festeingebaute LED Modul der Schreibtischleuchte mit 3 Watt und einer Leuchtkraft von 260 Lumen bei 3000 Kelvin ist energiesparend, langlebig und strahlt eine angenehme, warmweiße Lichtfarbe aus.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 35 cm, Breite: 6,2 cm, Tiefe: 9 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 7,3 cm – Durchmesser: 4,8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3 Watt)
Lichtstärke:
1 x 260 Lumen = 260 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,345 kg
Weitere Suchbegriffe: klemmleuchte 3000k, LED, Lampen, Leuchten, Schreibtischleuchten, Büro, Klemmleuchten, Klemmlampen, Schwanenhalslampe, Klammerleuchten, Tischleuchten, Tischlampen, Leseleuchten, Leselampen, für, zum, aus, klemmen, biegsam, flexibel, Schnurschalter, Weiß, Kunststoff, Bettleuchte, Buchlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,12*
€ 18,03*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 18,53*
€ 26,46*
1
€ 5,95*
ab € 22,42*
€ 31,86*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
5028010-47
ab € 9,18*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5028010-01
ab € 9,20*
Ähnlich
Fischer & Honsel
982S70
ab € 60,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.