Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Leuchten
>
Wohnraumleuchten
>
Wandbeleuchtung
>
Wandstrahler & Spots
>
Artikel
Retro LED Wandstrahler mit Stecker und Schalter aus Metall Schwarz, Höhe 16cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R20781LM732
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
R20781LM732
EAN/GTIN:
4262442795944
Suchbegriffe:
wand-strahler
wand-spot
wand-leuchten
wand-lampen
Retro LED Wandstrahler mit Stecker und Schalter aus Metall Schwarz, Höhe 16cm
Dieser kleine 1-flammige LED Wandstrahler bringt alles mit, was ein Wandstrahler können sollte.
Der 16cm hohe Strahler ist dreh- und schwenkbar und an der Montageplatte mit einem An-Aus Schalter ausgestattet. Über das praktische Feature FLEX CONNECT kann die Leuchte über die Steckerzuleitung oder auch wahlweise über den Festanschluss betrieben werden.
Gefertigt aus schwarzem Metall im zeitlosen Retro Look passt der 1-flammige Wandstrahler in nahezu jeden Einrichtungsstil und ist die perfekte Wand-Nachttischlampe oder beleuchtet zuverlässig Leseecken.
Die Leuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird mit einem austauschbaren E27 LED Leuchtmittel geliefert, das eine Leistung von 8,5 Watt und 806 Lumen in warmweiß (3000 Kelvin) hat.
Das Leuchtmittel ist über den An-Aus Schalter der Leuchte in 3 Stufen dimmbar. Durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 16 cm, Breite: 11 cm, Durchmesser: 11,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Montageplatte – Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,6 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Wandbeleuchtung
>
Wandstrahler & Spots
Weitere Suchbegriffe:
wand-beleuchtung
,
mit
,
schalter
,
und
,
stecker
,
kabel-los
,
für
,
steckdose
,
ohne
,
innen
,
schwenkbar
,
drehbar
,
retro
,
nachttischlampe
,
bett
,
neben
,
schlafzimmer
,
wohnzimmer
,
jugendzimmer
,
flur
,
metall
,
schwarz-e
,
kleine
,
led
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,27*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,22*
€ 52,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,06*
€ 51,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,28*
€ 47,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,88*
€ 46,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,60*
€ 44,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,27*
€ 37,21
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einflammiger LED Wandstrahler mit schwarzem Metall Gitterschirm & Holzsockel
meineWunschleuchte
80437LM132
ab € 18,44*
Ähnlich
LED Wandstrahler Grau mit Schalter, Gitterlampe schwenkbar, Breite 8cm
meineWunschleuchte
324LM70
ab € 24,93*
Ähnlich
LED Wandstrahler mit Schalter und Glaskristallen Schwarz Gold, Höhe 12,5cm
meineWunschleuchte
54357LM1B
ab € 21,98*
Ähnlich
LED Wandstrahler mit Schalter und Lampenschirm in Holzoptik, Höhe 22cm
meineWunschleuchte
R8166LM1732
ab € 21,06*
Ähnlich
LED Wandstrahler Schwarz dimmbar, 1 flammiger Spot mit Schalter, 9x11cm
meineWunschleuchte
R80181LM732
ab € 15,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen