| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R8166LM1732 Herst.-Nr.: R8166LM1732 EAN/GTIN: 4262442793926 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Wandstrahler mit Schalter und Lampenschirm in Holzoptik, Höhe 22cm Der Materialmix aus Metall, Textil und Echtholzfurnier macht den LED Wandstrahler besonders und sorgt gleichzeitig für eine angenehm blendfreie Wandbeleuchtung. Am schwarzem Metallkorpus der 22cm hohen Wandleuchte befindet sich seitlich ein Kippschalter über den sich der Strahler ein- und ausschalten lässt. Der Spot der Wandlampe ist für eine gezielte Lichtausrichtung dreh- und schwenkbar und ist mit einer E14 Fassung ausgestattet, die für Leuchtmittel bis max. 10 Watt geeignet ist. Ob als Nachttischlampe zur Wandmontage neben dem Bett oder als Zusatzbeleuchtung im Wohnzimmer, Flur oder Jugendzimmer: Der moderne Strahler überzeugt in jedem Einsatzbereich. Die Leuchte wird mit einem austauschbaren E14 LED geliefert das eine Leistung von 4,9 Watt, 470 Lumen, 3000 Kelvin in warmweiß hat und das über den Schalter der Leuchte in 3 Stufen dimmbar ist. Durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff, Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Holz | Abmessungen: | Höhe: 22 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 16 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4,9 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wand-strahler, innen, wand-leuchte, wand-lampe, wandbeleuchtung, wand-montage, mit, schalter, lampenschirm, holzoptik, schwarz, moderne-r, 1, ein-flammig, schwenkbar-e, nachttischlampe, wohnzimmer-lampen, schlafzimmer-lampen, jugendzimmer, flurlampen, flur-beleuchtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |