| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R22191287 Herst.-Nr.: R22191287 EAN/GTIN: 4017807575071 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Klemmleuchte BERRY Flexarm, Kunststoff Titanfarben, Höhe 26cm Die Klemmleuchte BERRY aus dem Hause Reality Leuchten ist die perfekte Lichtquelle an Ihrem Schreibtisch oder dem Nachttisch neben Ihrem Bett. Der trichterförmige Lampenschirm mit 9,5cm Durchmesser erzeugt eine helle und freundliche Atmosphäre in Ihrem Wohnraum und kann dank dem Flexgelenk flexibel ausgerichtet werden. Die 26cm hohe Leuchte in Titanfarben ist mit verschiedenen Einrichtungs- und Farbkonzepten kombinierbar und fügt sich dementsprechend in Ihr Interieur ein. Der Retro Designklassiker mit Schnurschalter macht immer eine gute Figur, sei es als Nachttischlampe, Schreibtischlampe, Bürolampe, Leselampe oder an der Fensterbank. Die Tischlampe wird inklusive einer nicht austauschbaren SMD LED - 3,5 Watt - 400 Lumen - Warmweiß (3.000 Kelvin) - nicht dimmbar - ausgeliefert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 26 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 22 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 4,5 cm – Durchmesser: 9,5 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 400 Lumen = 400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,29 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: klemmleuchte 3000k, schreitischlampen, schreitischleuchten, Designerleuchten, Designerlampen, klemmleuchten, leselampen, Lichtdesign, schöne, außergewöhnliche, stylische, vintage, minimalistisch, retro, mit, silber, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Designklassiker, 1, einflammig, für, die, Fensterbank, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, klassisch, Metall, flexibel, schnurschalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |