Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Klemmleuchten 2er SET 1 flammig Schwanenhalslampe in Silber/Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Klemmleuchten 2er SET 1 flammig Schwanenhalslampe in Silber/Schwarz
LED Klemmleuchten 2er SET 1 flammig Schwanenhalslampe in Silber/Schwarz
LED Klemmleuchten 2er SET 1 flammig Schwanenhalslampe in Silber/Schwarz
LED Klemmleuchten 2er SET 1 flammig Schwanenhalslampe in Silber/Schwarz
LED Klemmleuchten 2er SET 1 flammig Schwanenhalslampe in Silber/Schwarz
LED Klemmleuchten 2er SET 1 flammig Schwanenhalslampe in Silber/Schwarz
Artikel-Nr.:
     1609-R22398S187
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R22398S187
EAN/GTIN:
     4260647052558
Suchbegriffe:
LED
Lampen
Leuchten
Schreibtischleuchten

LED Klemmleuchten 2er SET 1 flammig Schwanenhalslampe in Silber/Schwarz

Ein tolles 2er SET!

Die 1 flammige Schreibtischlampe mit Federklammer ist eine puristische LED-Leuchte, die effektives Arbeiten gewährleistet, sie zeichnet sich durch eine schicke, schlanke Optik aus!

Die Schwanenhalslampe ist biegsam und flexibel, so dass Sie bei der Arbeit das Licht zielgerichtet einstellen können.
Durch den praktischen Klemmfuss können Sie die Tischleuchte einsetzen, wo immer Sie mögen - sei es an Ihrem Schreibtisch, als Nachttischlampe neben dem Bett oder als zusätzliche Lichtquelle (z.B. zum Lesen) an einem Regalboden befestigt.
Kurzum: Diese LED Flexleuchte bringt dort Licht ins Dunkle, wo Sie es gerade benötigen. Dabei können Sie die Tischleuchte über den Schnurschalter bequem ein- und ausschalten.

Das festeingebaute LED Modul der Schreibtischleuchte mit 3 Watt und einer Leuchtkraft von 260 Lumen bei 3000 Kelvin ist energiesparend, langlebig und strahlt eine angenehme, warmweiße Lichtfarbe aus.

Aus dieser Leuchtenserie bietet unser Programm auch Stehleuchten und Tischleuchten an – für ein stilechtes & abgerundetes Ambiente.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Silber - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 35 cm, Breite: 6,2 cm, Tiefe: 9 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 7,3 cm – Durchmesser: 4,8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3 Watt)
Lichtstärke:
1 x 260 Lumen = 260 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,29 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 35,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,24*
€ 58,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,76*
€ 58,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,64*
€ 54,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,06*
€ 52,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,49*
€ 50,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,32*
€ 42,03
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
5028010-47
ab € 9,20*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5028010-01
ab € 9,18*
Ähnlich
Fischer & Honsel
982S70
ab € 60,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.