| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R27036S132 Herst.-Nr.: R27036S132 EAN/GTIN: 4260768174689 |
| |
|
| | |
| LED Außenwandleuchten 2er SET Schwarz Fassadenbeleuchtung IP54 rund Ø 15cm Gerade in der dunklen Jahreszeit sind LED Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design! Die Außenwandleuchte im 2er SET passt sich durch ihr zeitloses, minimalistisches Design fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Gefertigt ist die Wandlampe für außen aus wetterfestem Kunststoff. Durch die Oberfläche in Schwarz matt wirkt sie dabei besonders elegant. Mit einem Durchmesser von 15cm und einer Ausladung von 10cm ist die runde Fassadenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Ihre gleichmäßige Ausleuchtung sorgt für schönen Lichteffekte an Ihrer Hauswand. Dank Schutzart IP54 (gegen allseitigem Spritzwasser geschützt, sowie vor dem Eindringen von festen Fremdkörpern (≥ 1,0 mm) und gegen den Zugang mit einem Draht, für die Verwendung im Außenbereich geeignet) kann die Wandlampe in vielen Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre Wandleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach modernen Terrassenlampen oder nach weisenden Wegeleuchten, all diesen Ansprüchen wird die kleine Leuchte in jeder Hinsicht gerecht. Jede Außenlampe ist mit 1 fest verbautem SMD LED mit 8 Watt, 800 Lumen & 3000 Kelvin in warmweiß ausgestattet. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Tiefe: 10 cm, Durchmesser: 15 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 8 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 800 Lumen = 800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, LED, Wand-lampe, Wand-leuchte, Außenwandlampe, Wand-außenleuchte, Außen-lampe, Fassaden-beleuchtung, Terrassenleuchte, Fassadenleuchte, Terrassen-beleuchtung, klein, rund, Außen-beleuchtung, für, Balkon, Hauswand, Einfamilienhaus, draussen |
| | |
| |