| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R27091131 Herst.-Nr.: R27091131 EAN/GTIN: 4017807525885 |
| |
|
| | |
| LED Wandleuchte PERUGIA Metall Weiß matt 3 Stufen Dimmer - Höhe 40cm Die schwungvolle Wandleuchte PERUGIA wirkt sich dank der außergewöhnlichen Form dekorativ auf die Umgebung aus und setzt in Ihren Wohn- und Schlafräumen stilvolle Akzente! Bestehend aus einem durchgängigen Lichtelement, wird die Wandleuchte zu einem zentralen Highlight in Ihrem Wohnbereich und überzeugt auch im ausgeschalteten Zustand als raffiniertes Dekoelement. Die dekorative Form der Leuchte bildet ein ansprechendes Lichtbild an der dahinterliegenden Wand und unterstützt die Ausleuchtung Ihrer Räumlichkeiten. Zudem verfügt die Leuchte über einen SWITCH Dimmer und ermöglicht damit ein stufenweises dimmen der Leuchte (100%, 50% und 25%) über den herkömmlichen Lichtschalter. Die Farbgestaltung in Weiss matt ist absolut zeitlos und lässt sich in zahlreichen Einrichtungsstilen wunderbar ergänzen. Die coole LED Leuchte hat eine Höhe von 40cm, ist 22cm breit, mit einer Ausladung von 17,5cm. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, dieser universell einsetzbare Wandstrahler wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit 18 Watt, 2400 Lumen und 4000 Kelvin in neutralweiß für perfekte Lichtverhältnisse. Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 40 cm, Breite: 22 cm, Tiefe: 17,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 18 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2400 Lumen = 2400 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,025 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 4000k, anbauleuchte, LED:Lampen, Leuchten, Innenleuchten, Innenlampen, Wandbeleuchtung, Wandleuchten, Wandlampen, Wandstrahler, Wandspots, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, 1, flammig, einflammig, Weiss, indirekte, Beleuchtung, große, Spirale, Reality |
| | |
| |