| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R30421LM007 Herst.-Nr.: R30421LM007 EAN/GTIN: 4260618148198 |
| |
|
| | |
| Retro LED Pendelleuchte Lampenschirm Metall Silber Ø 36cm Diese Retro Pendelleuchte punktet durch ihr schlichtes Design und ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Ausgestattet mit einer Abhängung von 150cm passt sie hervorragend über Esstische, Küchentische aber auch über Kochinseln und Kücheninsel. Der Lampenschirm Ø 36cm aus silbernem Metall sorgt für ein unaufdringliches Erscheinungsbild, dass sich in viele Einrichtungsstile integrieren lässt. Skandi-Look im Retro Design für Ihr Zuhause! Die Leuchte wird inklusive einem austauschbaren E27 Filament LED mit 6 Watt und 660 Lumen in Warmweiß geliefert. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 36 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 660 Lumen = 660 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,09 kg | Produktart: | LED Pendelleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, LED, hänge-lampe, hänge-leuchte, retro, mit, metall, Lampen-schirm, hängend, skandinavisch-e, für, über-n, esstisch-lampen, wohnzimmer-lampen, küchen-lampen, esszimmer-lampen, kochinsel, kücheninsel, vintage, ein-flammig, 1, silber |
| | |
| |