| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R30781LM907 Herst.-Nr.: R30781LM907 EAN/GTIN: 4262382962093 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Pendelleuchte 1 flammig Industrial Style Metallschirm Silber Ø35cm Im minimalistischen und dezenten Design überzeugt die einflammige LED Pendelleuchte und setzt Ihr Interior-Design gekonnt in Szene! Pendelleuchten sind ideal, um bestimmte Bereiche optimal auszuleuchten. Ob in der Küche oder im Wohnbereich, die moderne Leuchte ist vielseitig einsetzbar und lässt sich gut mit verschiedenen Einrichtungsstilen kombinieren. Die runde Pendelleuchte wirkt wunderbar über einem runden Esstisch oder zu mehrere Leuchten in einer Reihe über einem länglichen Esstisch oder Küchentresen platziert. Die Pendelleuchte ist in der Farbe Silber matt designt und kann moderne Farbkonzepte stilvoll ergänzen, die Innenseite des Schirms ist in weiß lackiert und komplettiert das einzigartige Erscheinungsbild der Pendellampe. Mit einem Schirmdurchmesser von 35cm sowie einer Abhängung von 150cm (diese kann bei der Montage individuell angepasst werden) kommt das besondere Design der Hängelampe somit perfekt zur Geltung. So angesagt wie das Design dieser Hängelampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als attraktives Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Fluren und Dielen, als "Industrielampe" oder auch als stylische Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen. Die Hängelampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel max. 28 Watt geeignet, sie wird mit einem dimmbaren LED Leuchtmittel mit 10 Watt, 806 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Diese LED Lampe können Sie über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 150 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 27 cm – Durchmesser: 35 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 10 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,99 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, LED, Küchen-Pendellampen, Pendel-leuchten, Hängelampe, Esszimmer-leuchten, Esstisch-Lampen, Design-Leuchte, Industrie-design, Industrie-Look, Industrial-Style, Esszimmertisch, Kücheninsel, Küchentheke, hängend, 1, ein-flammig, für, über, mit, coole |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |